Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter Typ SG 600, Einfahrtaschen, Inhalt 600 Liter, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308696
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SG 600, VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462013841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
silobehälter bauer
silo behälter

Der Silobehälter Typ SG 600 ist ausgestattet mit einem Handhebel-Scherenverschluss und praktischen Einfahrtaschen. Zudem kann der Silobehälter platzsparend gestapelt werden.
Der Silobehälter Typ SG 600 fasst insgesamt rund 600 Liter Schüttgut und ist verzinkt. Der Rahmen des Silobehälters besteht aus Profilstahl, während der umlaufend verstärkte Trichter aus Stahlblech besteht. Mit seinem Spezial-Handhebel-Scherenverschluss von 300 x 300 mm ist die Entleerung des Schüttguts einfach und sicher. Der Silobehälter ist mit 175 mm grossen Einfahrttaschen für einen leichten Transport ausgestattet. Dank der Stapelecken am Silobehälter Typ SG 600 kann er praktisch und platzsparend aufbewahrt werden.
Technische Details:

  • Spezial-Handhebel-Scherenverschluss: 300 x 300 mm
  • Rahmen aus Profilstahl, verzinkt
  • Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung
  • Mit Einfahrtaschen
  • Inhalt: 600 l
  • Trichter: L 1010 x B 780 x H 1380 mm
  • Einfahrtaschen-Innenmasse: B 175 x H 65 mm
  • Abstand zwischen den Einfahrtaschen: 565 mm
  • Masse: L 1090 x B 860 x H 1550 mm
  • Eigengewicht: 157 kg


Hinweis: Sonderausführungen z.B. in Edelstahl auf Anfrage lieferbar

Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Gabeltaschenabstand:
565 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Innenmasse Gabeltasche B x H:
175 x 65 mm
Volumen:
600 l
Deckel:
Nein
Tiefe:
860 mm
Garantie:
3 Jahre
Abrutschsicherung:
Nein
Material:
Stahl
Stapelbar:
Ja
Ausstattung:
Spezial-Handhebel-Scherenverschluss
Höhe:
1550 mm
Gewicht:
157 kg
Unterbau:
Kufen
Wannenwandstärke:
3 mm
Breite:
1090 mm
Anzahl Stapelbar:
3 Stk
Weitere Suchbegriffe: silobehälter verzinkt, 308696, 308696-SW81, Kippbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.709,33*
€ 1.835,43*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.717,85*
€ 1.835,45*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.648,13*
€ 1.841,87*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.716,96*
€ 1.842,32*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.793,07*
€ 1.911,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.842,32*
€ 2.192,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.825,33*
€ 2.172,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.770,07*
€ 2.106,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.739,49*
€ 2.069,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.716,96*
€ 2.043,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.