| |
|
| Artikel-Nr.: 224-308694 Herst.-Nr.: SG 600 GRÜN RAL 6011 EAN/GTIN: 4052462013827 |
| | |
|
| | |
| Der Silobehälter Typ SG 600 verfügt über Einfahrttaschen und ist lackiert. Die praktischen Stapelecken machen den Silobehälter stapelbar. Der Silobehälter Typ SG 600 hat einen Rahmen aus Profilstahl. Dabei kann der Silobehälter in den Farben Orange, Rot, Blau, Grün oder Grau lackiert bestellt werden. Auch Sonderausführungen wie Edelstahl sind auf Anfrage lieferbar. Der Trichter des Silobehälters ist aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung. Bis zu 600 Liter Schüttgut fasst der Silobehälter. Die Entleerung erfolgt durch einen 300 x 300 mm Spezial-Handhebel-Scherenverschluss. Ausgestattet mit 175 mm breiten Einfahrttaschen ist das Anheben des Silobehälters einfach. Besonders praktisch sind die Stapelecken des Silobehälters Typ SG 600. Diese ermöglichen eon platzsparendes Stapel der Behälter. Technische Details: - Spezial-Handhebel-Scherenverschluss: 300 x 300 mm
- Rahmen aus Profilstahl, lackiert
- Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung
- Mit Einfahrtaschen
- Inhalt: 600 l
- Trichter: L 1010 x B 780 x H 1380 mm
- Einfahrtaschen-Innenmasse: B 175 x H 65 mm
- Abstand zwischen den Einfahrtaschen: 565 mm
- Masse: L 1090 x B 860 x H 1550 mm
- Eigengewicht: 143 kg
Hinweis: Sonderausführungen z.B. in Edelstahl auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen: | | Farbe: | resedagrün RAL 6011 | Gabeltaschenabstand: | 565 mm | Oberfläche: | lackiert | Innenmasse Gabeltasche B x H: | 175 x 65 mm | Volumen: | 600 l | Deckel: | Nein | Tiefe: | 860 mm | Garantie: | 3 Jahre | Abrutschsicherung: | Nein | Material: | Stahl | Stapelbar: | Ja | Ausstattung: | Spezial-Handhebel-Scherenverschluss | Höhe: | 1550 mm | Gewicht: | 143 kg | Unterbau: | Kufen | Wannenwandstärke: | 3 mm | Breite: | 1090 mm | Anzahl Stapelbar: | 3 Stk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 308694, 308694-SW81, Kippbehälter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.142,29* | € 1.238,50* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.149,86* | € 1.238,52* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.082,12* | € 1.242,62* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.156,90* | € 1.245,63* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.210,05* | € 1.302,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|