| |
|
| Artikel-Nr.: 224-308687 Herst.-Nr.: SG 375 BLAU RAL 5012 EAN/GTIN: 4052462013766 |
| | |
|
| | |
| Der Silobehälter Typ SG 375 hat einen lackierten Rahmen aus Profilstahl. Mit seinem Scherenverschluss ist die Entleerung von 375 Litern Schüttgut einfach und sicher. Der Silobehälter Typ SG 375 ist ausgestattet mit einem Spezial-Handhebel-Scherenverschluss von 300 x 300 mm. So erfolgt die Entleerung von rund 375 Litern Schüttgut einfach und sicher. Mit seinem 1010 mm grossen Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung erleichtert der Silobehälter auch das Befüllen mit Schüttgut. Der Rahmen aus Profilstahl ist in fünf unterschiedlichen Farben erhältlich. Auch Sonderausführungen wie Edelstahl sind auf Anfrage lieferbar. Die zwei Einfahrtaschen des Silobehälters Typ SG 375 ermöglichen einen einfachen Transport und sind im Innenmass 175 mm breit und 65 mm hoch. Für ein platzsparendes Stapeln des Silobehälters sorgen die praktischen Stapelecken am Behälter. Technische Details: - Spezial-Handhebel-Scherenverschluss: 300 x 300 mm
- Rahmen aus Profilstahl, lackiert
- Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung
- Mit Einfahrtaschen
- Inhalt: 375 l
- Trichter: L 1010 x B 780 x H 1000 mm
- Einfahrtaschen-Innenmasse: B 175 x H 65 mm
- Abstand zwischen den Einfahrtaschen: 565 mm
- Masse: L 1090 x B 860 x H 1170 mm
- Eigengewicht: 116 kg
Hinweis: Sonderausführungen z.B. in Edelstahl auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtblau RAL 5012 | Gabeltaschenabstand: | 565 mm | Oberfläche: | lackiert | Innenmasse Gabeltasche B x H: | 175 x 65 mm | Volumen: | 375 l | Deckel: | Nein | Tiefe: | 860 mm | Garantie: | 3 Jahre | Abrutschsicherung: | Nein | Material: | Stahl | Stapelbar: | Ja | Ausstattung: | Spezial-Handhebel-Scherenverschluss | Höhe: | 1170 mm | Gewicht: | 116 kg | Unterbau: | Kufen | Wannenwandstärke: | 3 mm | Breite: | 1090 mm | Anzahl Stapelbar: | 3 Stk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 308687, 308687-SW81, Kippbehälter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 832,29* | € 906,14* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 831,06* | € 906,16* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 863,29* | € 931,24* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 941,88* | € 1.011,35* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 950,33* | € 1.022,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|