Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reissverschlussbeutel FolderSys Bungee-Bag, A4, 0,20 mm, Kordel/Bordierband/Schlaufen, B 355 x H 275 mm, PVC-freie Folie, transparent-rot-grau-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-301747
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40624-36 GRAU
EAN/GTIN:
     4250037430875
Suchbegriffe:
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
Reißverschlusshülle
Kleinkrambeutel

Der Reissverschlussbeutel Bungee-Bag von FolderSys ist genau die richtige Wahl, um unterschiedliche kleine Gegenstände ordentlich zu verstauen.

Dieser Zip Beutel besitzt eine Materialstärke von 0,20 mm und ist mit einem schwarzen Textilreissverschluss inklusive roter Nylonkordel, einem Bordierband in der Farbgebung Grau sowie oberseitig und seitlich links auf der Rückseite mit einer roten Gummischlaufe ausgestattet.

Wählen Sie bei dem aus PVC-freier, transparenter EVA-Folie bestehenden Reissverschlussbeutel Bungee-Bag von FolderSys zwischen verschiedenen Varianten bezüglich des Formates. Die Masse unterscheiden sich je nach gewähltem Format.

Ausführung:

  • Hochwertiger Reissverschlussbeutel
    • ideal zum platzsparenden Verstauen von verschiedenen, kleinen Gegenständen
    • Materialstärke von 0,20 mm
    • Reissverschluss mit Nylonkordel und Bordierband
    • 2 Gunnischlaufen (1 x oberseitig sowie 1 x seitlich links rückseitig)
  • Wahlweise erhältlich in verschiedenen Formaten (Masse unterschiedlich je nach gewähltem Format)

Weitere Details:

  • Material Beutel: jeweils EVA-Folie, PVC-frei
  • Farbe Folie: jeweils transparent
  • Farbe Textilreissverschluss: jeweils schwarz
  • Farbe Nylonkordel und Gummischlaufen: jeweils rot
  • Farbe Bordierband: jeweils grau
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent; rot; grau; schwarz
Lebensmittelgeeignet:
Nein
Material:
EVA-Folie
Verschlussart:
Reissverschluss
Format:
DIN A4
Breite:
355 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, kleinkrambeutel foldersys a4, kleinkrambeutel a4, kleinkrambeutel foldersys, 301747, 301747-SW81, Druckverschlussbeutel, Reissverschlusstasche, Kuriertasche, Gleitverschlussbeutel, Gleitverschlusstasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,04*
€ 3,66*
9 Tage
10
€ 5,87*
ab € 2,19*
€ 3,72*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 5,57*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.