Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-301430 Herst.-Nr.: 39-460-077 EAN/GTIN: 5000394023352 |
| |
|
| | |
| Die Alkaline Batterie MN27 von Duracell zeichnet sich durch ihre Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer aus. So können Sie Ihre alltäglichen Geräte wie Fernbedienungen oder auch das Garagentor mit der Batterie ausstatten und brauchen diese nicht nach kürzester Zeit wieder austauschen. Somit erleichtern Sie sich Ihren Alltag und haben eine Sorge weniger. Die runde Batterie entspricht den TypenMN27,V27A, E27A, V27PX, V27GA, L728 oder L828. Die Abmessungen belaufen sich auf 7,7 mm im Durchmesser und 28 mm in der Höhe. Sie erhalten die Batterie als Einzelstück. Wichtige Details: - Für den alltäglichen Gebrauch wie Fernbedienungen, Garagentor, Messgeräte und vieles mehr
- Spannung: 12 Volt
- Typ: MN27,V27A, E27A, V27PX, V27GA, L728, L828
- Bauform: rund
- Masse: D7,7 x H 28 mm
- Anzahl: 1 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz; verzinkt | Spannung: | 12 V | Material: | Alkaline | Inhalt: | 1 Stück | Grösse: | MN27/V27A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie duracell, knopfbatterie, knopfbatterie alkali, 301430, 301430-SW81, Batterien, Batterie, Flachbatterie (IEC 291, Gerätebatterie), Stabbatterie (IEC 292, Gerätebatterie), Akku (Gerät), Akkumulator (Geräte-), Baby (IEC 286, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie) |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,72* | € 1,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 0,73* | € 1,06* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,77* | € 1,10* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,85* | € 1,22* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,48* | € 4,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|