Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche FolderSys, schwarzer Druckknopfverschluss Polypropylen, Format A5, schwarz, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-301276
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40112-30 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4250037430004
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel

In dieser Dokumententasche von FolderSys können Sie wichtige Verträge und andere Unterlagen sicher und übersichtlich aufbewahren oder transportieren. Ausgestattet ist sie mit einem schwarzen, robusten Druckknopfverschluss durch den sie sich bequem öffnen bzw. schliessen lässt.

Die Sichttasche besteht aus strukturiertem und ausgesprochen strapazierfähigem Polypropylen.

Sie erhalten diese Dokumententasche von FolderSys im praktischen 10er-Set wahlweise in einer Ausführung mit dem Format A4 oder in einer Variante mit dem Format A5. Entscheiden Sie sich zudem zwischen verschiedenen Farben, wobei die Farbgebung pro Set und Format jeweils einheitlich ist.

Weitere Details:

  • Hochwertige Dokumententasche für die sichere Aufbewahrung von wichtigen Unterlagen
  • Mit schwarzem, langlebigem Druckknopfverschluss
  • Im praktischen 10er-Set
  • Wahlweise im Format A4 oder A5 erhältlich
  • Verschiedene Farben zur Auswahl, Farbgebung pro Set und Format jeweils einheitlich
  • Material: jeweils Polypropylen, strukturiert und strapazierfähig
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit schwarzem Druckknopf
Stück pro Paket:
10
Lebensmittelgeeignet:
Nein
Material:
Polypropylen (PP)
Verschlussart:
Druckknopfverschluss
Format:
DIN A5
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappe foldersys din a5, pp-beutel, dokumentenmappe a5, 301276, 301276-SW81, Druckverschlussbeutel, Reissverschlusstasche, Kleinkrambeutel, Kuriertasche, Gleitverschlussbeutel, Gleitverschlusstasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
10
€ 4,95*
ab € 0,395*
€ 0,775*
1
€ 6,95*
ab € 1,91*
€ 3,59*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 7,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.