Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche Veloflex VELOCOLOR-, DIN A4, Kunststoff, für ca. 100 Blatt, 6 Stück, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-300990
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4530120 ROT
EAN/GTIN:
     4000225072529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel

Die Dokumententasche VELOCOLOR- von Veloflex wurde aus robustem Kunststoff gefertigt. Sie dient der sicheren Verwahrung von Dokumenten und Unterlagen und schützt sie auf diese Weise zuverlässig vor Schmutz und Verunreinigungen. In ihr können bis zu 100 Blatt der Papierqualität 80g/qm untergebracht werden.

Die Dokumententasche ist mit einer abgeschrägten Klappe sowie einem praktischen Druckknopf-Verschluss ausgestattet. Eine Zusatztasche auf der Rückseite bietet weiteren Stauraum.

Bei uns erhalten Sie die Dokumententasche VELOCOLOR- für die Formate DIN A4, A5 oder lang (Briefformat) von Veloflex in verschiedenen Farben zu jeweils 6 Stück der gewählten Farbe pro Packung.

Weitere Details:

Praktische Dokumententasche

Mit abgeschrägter Klappe und Druckknopf-Verschluss

Inkl. Zusatztasche auf der Rückseite

Passend für ca. 100 Blatt Papier der Qualität 80 g/qm

Inhalt: 6 Stück einer Farbe pro Packung

Material: Polypropylen-Vollkunststoff

Verschiedene Formate: DIN A4, DIN A5 oder DIN lang

Masse (Länge x Breite):

335 x 240 mm (A4)

243 x 175 mm (A5)

230 x 130 mm (Briefformat)

Verschiedene Farben zur Auswahl

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Material:
Polypropylen (PP)
Verschlussart:
Druckknopfverschluss
Format:
DIN A4
Anzahl Stück:
6
Breite:
240 mm
Länge:
335 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, dokumentenmappe kunststoff rot a4, pp-beutel, dokumentenmappe a4, 300990, 300990-SW81, Mappen, Dokumentenmapp, Mappe, Prospekhülle mit Aussentasche, Prospekthülle mit Klappe, Faltentasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 5,09*
€ 7,91*
€ 6,95*
ab € 6,96*
€ 10,77*
11 Tage
16
€ 5,87*
ab € 7,06002*
€ 10,81002*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,16*
€ 8,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,84834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.