Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenkombinationsschloss für alle Spinde made by SSI Schäfer, 4-stellig, zum Nachrüsten geeignet, ohne Notschlüssel, Ø 60 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-22201
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     844800045000
EAN/GTIN:
     4051273621412
Suchbegriffe:
22201
22201-SW81
Spinde Zubehör
Spind Zubehör

Dieses hochwertige, 4-stellig einstellbare Zahlenkombinationssschloss mit "Durchdrehmechanik" ist mit sämtlichen Spinden und Schliessfachsäulen von SSI Schäfer kompatibel. Ein nachträglicher Einbau im Austausch gegen Schloss oder Drehverschluss ist problemlos möglich. Sein Durchmesser beträgt 60 mm.

Sie erhalten dieses 4-stellige, farblich in Schwarz gehaltene Zahlenkombinationsschloss für alle Spinde und Schliessfachsäulen von SSI Schäfer mit insgesamt 3 Jahren Garantie. Für seinen Betrieb ist keine Strom- oder Batterieversorgung vonnöten.

Bitte beachten Sie, dass ein Notschlüssel nicht Teil des Lieferumfanges ist.

Weitere Details:

  • 4-stellig einstellbares Zahlenkombinationsschloss mit "Durchdrehmechanik"
  • Passend für alle Spinde und Schliessfachsäulen von SSI Schäfer
  • Zum Nachrüsten geeignet
  • Keine Strom- oder Batterieversorgung erforderlich
  • Lieferung erfolgt ohne Notschlüssel
  • Farbe: schwarz
  • Masse: 60 mm
  • Garantie: 3 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 77,36*
€ 100,85*
Frei Haus
ab € 84,37*
€ 109,19*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.