Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnetiketten, Rechnung/Lieferschein inliegend, 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-22155
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     SKH10000X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Lieferschein...
Verpackungsetikett Lieferschein inl...
Verpackungskennzeichen Lieferschein...
Packstückorientierung Rechnung inl...

Die selbstklebenden Warnetiketten sind mit internationalen Aufdrucken in deutscher, englischer und französischer Sprache versehen. Im Format 148 x 48 mm umfasst eine Rolle je 500 Etiketten. Der Aufdruck der Warnetiketten ist international gehalten. Dank des schwarzen Aufdrucks auf orangeroter Leuchtfarbe sind die Warnetiketten auf Paketen und Dokumenten nicht zu übersehen. Selbstklebend sind die Warnetiketten auch spielend leicht angebracht. Die Warnetiketten sind 148 x 48 mm gross. Jede Rolle fasst 500 Etiketten.
Weitere Details:

  • Internationaler Aufdruck in D, GB und FRZ
  • Format 148 x 48 mm
  • 1 Rolle = 500 Etiketten
  • Selbstklebendes 80g/m-² Haftpapier
  • Leuchtfarbe: Orangerot
  • Druck Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
rot; schwarz
Material:
Papier
Gewicht:
0.6 kg
Breite:
48 mm
Beschriftung:
Rechnung/Lieferschein inliegend
Länge:
148 mm
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Verpackungsetikett Rechnung inliegend, Verpackungskennzeichen Rechnung inliegend, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, warnetiketten lieferschein, warnetikett papier, packstückorientierung lieferschein inliegend, 22155, 22155-SW81, Versandverschluss, Versandschutz, Hinweisetikett, Aufkleber, Etiketten, Haftetiketten, Haftetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.