Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kollianhänger, 100 x 200 mm, 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-21959
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     ANH12244N CHAMOIS
EAN/GTIN:
     4250510821527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kolli-Anhänger
Kollianhänger
kolli anhänger

2 abgeschrägte Ecken
aus Manilakarton, chamois
mit 4 mm starker Metallöse
neutral
je 50 Stück gummiert
1000 Stück = 1 Paket

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Ausführung:
2 abgeschrägte Ecken
Masse:
100 x 195 mm
Material:
Manilakarton
Anzahl:
1000
Breite:
100 mm
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: 21959, 21959-SW81, Warenanhänger, Hängeetiketten, Hängeschilder, Stückwarenanhänger, Anhänger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 71,09*
€ 92,29*
Frei Haus
ab € 89,12*
€ 114,97*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,29*
€ 109,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,85*
€ 109,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,97*
€ 104,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,48*
€ 99,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,09*
€ 84,60
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,07109* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.