Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kollianhänger, 80 x 150 mm, 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-21958
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     ANH12240-S CHAMOIS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kolli-Anhänger
Kollianhänger
kolli anhänger

2 abgeschrägte Ecken
aus Manilakarton, chamois
mit 4 mm starker Metallöse
neutral
je 50 Stück gummiert
1000 Stück = 1 Paket

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Ausführung:
2 abgeschrägte Ecken
Masse:
80 x 150 mm
Material:
Manilakarton
Anzahl:
1000
Breite:
80 mm
Länge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: 21958, 21958-SW81, Warenanhänger, Hängeetiketten, Hängeschilder, Stückwarenanhänger, Anhänger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 68,23*
€ 88,84*
Frei Haus
ab € 85,23*
€ 110,33*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,84*
€ 105,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,14*
€ 104,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,75*
€ 100,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,42*
€ 95,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,23*
€ 81,19
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,06823* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.