Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Heizpaneel ECO 700, m. Wi-Fi-Thermostat-Empfänger, 700 W, IP44, weiss B 600 x T 35 x H 1150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-195582
Hersteller:
     Armin Schmid Sonnenkönig
Herst.-Nr.:
     21221102 WEISS
EAN/GTIN:
     7640110922750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung

Das weisse Infrarot-Heizpaneel ECO 700 ist elegant designt und gibt Wärme energieeffizient ab. Mit dem Wi-Fi-Thermostat-Empfänger steuern Sie das Gerät bequem von Ihrem Smartphone aus.

Mit dem Heizpaneel erwärmen Sie Räume schnell und sparsam. Die Oberfläche heizt auf bis zu 95-° C auf, die Leistung beträgt 700 W. Den Heizer bringen Sie unkompliziert dort an, wo Sie ihn benötigen. Sowohl die Montage an der Wand als auch an der Decke ist möglich. Ausserdem können Sie das Gerät auch im Bad oder in der Küche verwenden, denn es erfüllt die Schutzklasse IP 44 und ist spritzwassergeschützt.

In das Infrarot-Heizpaneel ECO 700 integriert ist ein Wi-Fi-Thermostat-Empfänger, der es ermöglicht, das Gerät über die Smart Remote King App des Herstellers zu verwenden. Daneben ist der Empfänger mit dem Google Assistant und ALEXA kompatibel. Das Paneel kann somit von jedem beliebigen Ort aus gesteuert werden, sodass es bereits warm ist, wenn der Anwender nach Hause kommt.

Das Gerät hat die Farbe Weiss. Es wiegt 7,4 kg und misst B 600 x T 35 x H 1150 mm.

Weitere Details:

  • Zur Wand- oder Deckenmontage
  • Auch geeignet für Feuchträume (Schutzklasse IP X44 '“ spritzwassergeschützt)
  • Mit integriertem Wi-Fi-Thermostat-Empfänger, nutzbar mit ALEXA oder Google Assistant
  • Spezielle Smart Remote King App zur Verwendung auf Mobilgeräten
  • Schnelle Erwärmung, Oberflächentemperatur 85 '“ 95-° C
  • Sparsame Wärme
  • Einfache Installation, mit Rahmen
  • Leistung: 700 W
  • Farbe: weiss
  • Masse: B 600 x T 35 x H 1150 mm
  • Gewicht: 7,4 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
Wand- und Deckenmontage
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Leistung:
700 W
Tiefe:
35 mm
Betrieb:
Strom
Überhitzungsschutz:
Ja
Material:
Aluminium
Schwenkfunktion:
Nein
Raumgrösse:
09. Nov cbm
Höhe:
1150 mm
Gewicht:
6,3 kg
Breite:
600 mm
Temperaturregelung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: infrarotheizung 700 watt, ir heizung, 195582, 195582-SW81, Heizlüfter, Schnellheizer, Heizgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 198,14*
€ 242,00*
Frei Haus
ab € 246,90*
€ 300,58*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,00*
€ 287,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,83*
€ 285,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,02*
€ 278,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,76*
€ 267,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,14*
€ 235,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.