Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischaufsatz Akustik to go 3000 silent.desk, solo, B 1800 x H 500 mm, Absorberklasse C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-195535
Hersteller:
     Recytex Textilaufbereitung
Herst.-Nr.:
     3285503
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Aufsatzelement

Der Schreibtischaufsatz Akustik to go 3000 silent.desk in Solo-Ausführung schafft auf jedem Schreibtisch eine Ruhezone. Er ist in zwei Grössen verfügbar.

Mit dem Schreibtischaufsatz schützen Sie Ihren Schreibtisch vor Umgebungslärm und können konzentrierter arbeiten. Der hochwertige Aufsatz erfüllt die Schallabsorberklasse C nach DIN EN 11654 und ist damit hochabsorbierend mit einem Absorptionsgrad (αw) zwischen 0,60 und 0,75.

Für die einfache Tischmontage wird ein passendes Tischklemmen-Set gleich mitgeliefert. Dieser Schreibaufsatz eignet sich auch für höhenverstellbare Schreibtische. Der Akustik to go 3000 silent.desk ist mit seinen abgerundeten Ecken ansprechend gestaltet und wertet Ihren Arbeitsplatz somit auch optisch auf.

Für die Fertigung kommen ausschliesslich PET-Fasern zum Einsatz, die zu 30 % recycelbar sind. Weiterhin erfüllt das Produkt den OEKO-TEX--Standard 100 und ist damit besonders umweltfreundlich.

Weitere Details:

  • Mobiler Schreibtischaufsatz
  • Für höhenverstellbare Schreibtische
  • Einfache Montage
  • Schallabsorberklasse: C
  • Aufbaustärke: 25 mm
  • Rahmenlos
  • Ecken abgerundet (oben) mit Radius 60 mm
  • OEKO-TEX- Standard 100 (Produktklasse 1)
  • Schwer entflammbar gemäss DIN 4102, B1
  • Inkl. Tischklemmen-Set zur Tischbefestigung (geeignet für Plattenstärken 19mm/25mm)
  • Material: PET-Fasern (davon 30 % Recycling-Fasern)
  • Farbe: Grau meliert
  • Masse: B 1600/1800 x H 500 mm
Weitere Informationen:
Materialstärke:
25 mm
Farbe:
grau meliert
Kabeldurchlass:
Nein
Material:
Vlies
Antikollisionsschutz:
Nein
Höhe bis:
500 mm
Höhe:
500 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Gewicht:
8 kg
Tiefe:
16 mm
Breite:
1800 mm
Schallabsorptionsklasse:
C
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, ablagebrett lichtgrau, ablageboard, schreibtischaufsatz 180 cm, 195535, 195535-SW81, Tischtrennwand, Tischtrennwände, Ablageboden für Druckertisch, Höhenverlängerung für Druckergestell, Tischverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 219,54*
€ 277,89*
Frei Haus
ab € 218,58*
€ 277,89*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,89*
€ 330,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,60*
€ 325,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,48*
€ 275,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,19*
€ 265,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,54*
€ 261,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.