Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischaufsatz Akustik to go 3000 silent.desk, Flyby, B 1600 x H 650 mm, Absorberklasse C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-195534
Hersteller:
     Recytex Textilaufbereitung
Herst.-Nr.:
     3285802
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Aufsatzelement

Der Schreibtischaufsatz Akustik to go 3000 silent.desk Flyby mit Absorberklasse C sorgt für ein ruhiges Arbeiten am Schreibtisch. Der Aufsatz ist leicht montierbar und in 2 Grössen erhältlich.

Wer viel am Schreibtisch arbeitet, freut sich über den Akustik to go 3000 silent.desk Schreibtischaufsatz in Flyby-Ausführung. Mit diesem schafft der Anwender eine Ruhezone an jedem Arbeitsplatz dank der hohen Schallabsorption (Klasse C = hochabsorbierend).

Das Produkt ist perfekt für höhenverstellbare Schreibtische geeignet, lässt sich über zwei Tischhalterungen einfach montieren und hilft damit bei der individuellen Gestaltung des Arbeitsplatzes. Zudem handelt es sich um ein umweltfreundliches Produkt, das zu 100 % aus PET-Fasern gefertigt ist '“ davon sind 30 % Recycling-Fasern.

Die abgerundeten Ecken sorgen in Kombination mit der grau melierten Oberfläche für ein ansprechendes Design und machen das Akustik to go 3000 silent.desk Flyby zu einem Blickfang in jedem Büro.

Weitere Details:

  • Schafft schnell eine Ruhezone am Schreibtisch
  • Ideal für höhenverstellbare Schreibtische
  • Rahmenlos
  • Ecken abgerundet mit 60-mm-Radius
  • Schallabsorberklasse: C
  • Aufbaustärke: 25 mm
  • Plattenstärke: 19 mm / 25 mm
  • OEKO-TEX--Standard 100
  • Erfüllt DIN 4102, B1 (schwer entflammbar)
  • Tischbefestigung: inkl. Tischklemmen-Set
  • Material: PET-Fasern (davon etwa 30% Recycling-Fasern)
  • Farbe: Grau (Oberfläche meliert)
  • Masse: B 1600/1800 x H 650 mm
Weitere Informationen:
Materialstärke:
25 mm
Farbe:
grau meliert
Material:
Vlies
Höhe:
650 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Gewicht:
8 kg
Breite:
1600 mm
Schallabsorptionsklasse:
C
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, ablagebrett lichtgrau, ablageboard, schreibtischaufsatz länge 160 cm, 195534, 195534-SW81, Tischtrennwand, Tischtrennwände, Ablageboden für Druckertisch, Höhenverlängerung für Druckergestell, Tischverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 274,04*
€ 344,29*
Frei Haus
ab € 274,96*
€ 344,29*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,29*
€ 409,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,67*
€ 394,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,40*
€ 345,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,58*
€ 338,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,04*
€ 326,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.