Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte DURA GRIP META, für Teppichböden, Ankernoppen, strukturiert, transparent, L 1200 x B 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-195473
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     17-1500 - TRANSPARENT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BSM Haftschicht
BSM Teppichböden
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage

Die DURA GRIP META Bodenschutzmatte schützt Ihren Hart- oder Teppichboden und bietet ein hohes Mass an Nutzungskomfort durch ein perfektes Gleiten Ihres Bürostuhls über die Matte.

Die Unterlage besteht aus den Kunststoffen Polyethylenterephthalat (PET) und Polyurethan (PUR). Dieses Material erweist sich als ausserordentlich robust und strapazierfähig. Die Unterlagen sind bruchfest und widerstandsfähig gegenüber Chemikalien, sodass sie eine lange Lebensdauer erreichen. Bei der Bodenschutzmatte handelt es sich um ein besonders umweltfreundliches Produkt, das sich vollständig recyceln lässt und frei von gesundheitsgefährdenden Weichmachern ist.

Die DURA GRIP META Bodenschutzmatte ist transparent, dennoch kaschiert sie kleinere Beschädigungen in der Bodenoberfläche. Die Oberseite der Unterlage ist strukturiert, während die Unterseite für Hartböden eine 1,8 mm VAB-Haftschicht und für Teppichböden praktische Ankernoppen aufweist. Diese Ausrüstung verhindert bei beiden Bodenbelägen ein Verrutschen zuverlässig. Sie erhalten die Matten in verschiedenen Grössen.

Wichtige Details:

  • Belastbar, bruchfest
  • Geringer Gleitwiderstand für optimales und leichtes Rollen mit dem Schreibtischstuhl über die Unterlage
  • Verdeckt kleine Beschädigungen
  • Strukturierte Oberfläche kratzunempfindlich
  • Material: PET, PUR (geruchsneutral, frei von Weichmachern, zu 100% recyclingfähig)
  • Unterseite: 1,8 mm VAB-Haftschicht für Hartböden oder Ankernoppen für Teppichböden
  • Grössenauswahl jeweils für Hart- oder Teppichböden:
    • L 1200 x B 900 mm
    • L 1200 x B 1100 mm
    • L 1200 x B 1300 mm
    • L 1200 x B 1500 mm
  • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Materialstärke:
02. Jan mm
Farbe:
transparent
Material:
Polyethylenterephthalat (PET); Polyurethan (PU)
Recyclebar:
Ja
Eigenschaften:
schwer entflammbar
Geeignet für:
Teppichboden
Stärke:
2,1 mm
Einsatzort:
Büro
Rutschhemmend:
Ja
Resistenzeigenschaft:
Fette, Öle und die meisten Chemikalien
Breite:
1500 mm
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenschutzmatte transparent teppichboden ecogrip, bsm haftschicht, bodenschutzmatten transparent, 195473, 195473-SW81, Bodenschutzmatte, Stuhlunterlage (Büroeinrichtung), Schutzmatte für Hartboden (Büroeinrichtung), Hartbodenschutzmatte (Büroeinrichtung), Teppichschutzmatte (Büroeinrichtung)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 65,59*
€ 84,26*
Frei Haus
ab € 81,51*
€ 102,94*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.