Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand Raumtrenner Paperflow, mit Schallschutz-Schaumvlies, B 940 mm, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-194844
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     291690
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
194844
194844-SW81
Trennwände
Trennwand

Die Design Trennwand von Paperflow ist mit einer Bespannung aus Stoff und einem speziellen Schallschutz-Schaumvlies ausgestattet. Dank ihrer klar strukturierten Formgebung schafft sie mühelos Freiräume. Die Edelstahlfüsse des Raumtrenners sorgen für einen stabilen Stand, der weiss lackierte Aluminiumrahmen bietet Halt und ist mit schwer entflammbarem Stoff gemäss DIN 4102 in verschiedenen ansprechenden Farben bespannt. Zudem ist sie beständig gegenüber handelsüblichen Desinfektionsmitteln (ausser 100% Alkohol und Bleichmittel).

Das Schallschutz-Schaumvlies schafft durch eine Optimierung der Akustik eine ruhige Atmosphäre im Raum. Die Design Trennwand von Paperflow ist bei uns in zwei verschiedenen Breiten sowie unterschiedlichen Farben erhältlich.

Weitere Details:

  • Zur Raumtrennung und Optimierung der Akustik
  • Stoffbespannung mit speziellem Schallschutz-Schaumvlies
  • Beständig gegenüber handelsüblichen Desinfektionsmitteln (ausser 100% Alkohol und Bleichmittel)
  • Stabiler Stand durch Füsse aus Edelstahl
  • Varianten: zwei Breiten, diverse Farben
  • Material: umlaufender Aluminiumrahmen in Weiss Stoff schwer entflammbar gemäss DIN 4102
  • Farben: Stoffbespannung wahlweise anthrazit, grün oder orange
  • Masse: wahlweise B 940 oder 1600 x T 390 x H 1740 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Schallabsorptionsklasse:
keine
Farbe Stellwand:
orange
Materialstärke:
40 mm
Ausführung Füsse:
Standfuss
Material:
Stoff
Farbe Rahmen:
weiss
Höhe:
1740 mm
Gewicht:
7,1 kg
Breite:
940 mm
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 317,60*
€ 381,39*
Frei Haus
ab € 393,34*
€ 470,66*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,39*
€ 453,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,58*
€ 442,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,11*
€ 422,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,86*
€ 410,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,60*
€ 377,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.