Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Strahler GUSTAV, Standgerät, höhenverstellbar, IPX4, 2000 W, 3 Heizstufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-194716
Hersteller:
     Armin Schmid Sonnenkönig
Herst.-Nr.:
     XXXXXXX SCHWARZ
EAN/GTIN:
     7640110920640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
infrarotheizer

Der Infrarot-Strahler GUSTAV dient als Standgerät im Aussenbereich und ist höhenverstellbar. Die formschöne Aussenheizung mit 2000 Watt Leistung sorgt mit drei Heizstufen für angenehme Wärme.

Wer es auf dem Balkon, im Garten oder auf der Terrasse auch am Abend gerne warm hat, freut sich über den Infrarot-Strahler GUSTAV. Das Standgerät im modernen Design erlaubt es, die schönen Stunden im Freien deutlich zu verlängern. Mit einer hohen Leistung von 2.000 Watt erzeugt der Strahler eine wohlige Wärme, die der Anwender über die drei Heizstufen flexibel variieren kann.

Das Gerät erfüllt die Schutzklasse IPX4 und kann damit sogar in feuchten Umgebungen in Betrieb genommen werden. Für den Einsatz im Aussenbereich ist das ideal. Der Infrarot-Strahler GUSTAV ist aber nicht nur eine Wärmequelle, sondern dient zugleich als praktische Lichtquelle für die Abendstunden. Das Modell ist in der Höhe einstellbar und mit einem stabilen Standfuss sowie einer Kippsicherung ausgestattet. So hält das Heizgerät auch Windböen problemlos stand.

Weitere Details:

  • Heizstrahler für Aussen-Sitzbereiche '“ ideal für Garten, Balkon oder Terrasse
  • Licht- und Wärmespender
  • 3 Heizstufen
  • Höhenverstellbar
  • Zugschalter
  • Kippsicherung und stabiler Standfuss
  • Manuelle Oszillation: ~ 45-°
  • Wetterfest dank Schutzklasse: IPX4
  • Leistung: 2000 W
  • Material Heizelement: Quarz
  • Farbe: Metall
  • Masse: B 500 x T 530 x H 1700 '“ 2100 mm
  • Gewicht: 8,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Infrarotstrahler
Leistung:
2000 W
Tiefe:
530 mm
Betrieb:
Strom
Leistungsstufen:
3
Material:
Kunststoff
Kippschutz:
Ja
Höhe:
2100 mm
Gewicht:
8,5 kg
Breite:
500 mm
Temperaturregelung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 194716, 194716-SW81, Heizlüfter, Schnellheizer, Heizgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 110,33*
€ 136,89*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 113,59*
€ 140,99*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.