Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styro- Sortierstation styrodoc Standard, DIN C4, 4 Etagen/3-reihig/12 Fächer, grau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-19410
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0304.88
EAN/GTIN:
     7612176104395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb

Das variable System

  • gerundete Kanten
  • praktischer Greifausschnitt
  • einfache Beschriftung inklusive
  • auf verschiedene Höhen nachträglich erweiterbar


3 Farbkombinationen: Böden lichtgrau, Seitenwände grau, blau oder schwarz
Einsatzgebiete:

  • in Schränken ab 500 mm Breite
  • als Tischaufsatz
  • beim Fax/Kopierer/Drucker
  • zur Prospekt-/Postsortierung
  • Papierformate: Briefumschläge bis C4 oder 500 Blatt DIN A4 auf einen Stapel
  • Innenmasse pro Fach: B 231 x T 323 x H 57 mm
  • Aussenmasse je Lage 3-reihig: B 723 x T 331 x H 70 mm


Grundeinheit:

  • 3 Etagen H 223 mm, 3-reihig, 9 Fächer
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Anzahl Etagen:
4 Stk
Tiefe:
331 mm
Griffmulden:
Ja
Beschriftungsfeld:
Ja
Material:
Polystyrol (PS)
Geeignet für:
DIN C4
Höhe:
293 mm
Breite:
723 mm
Anzahl Fächer:
12 Stk
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, ablagesystem styro grau, ablagesystem, ablagesystem styro, 19410, 19410-SW81, Sortierkasten, Sortierregal, Postsortierschrank, Sortierschrank, Sortierschränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 63,23*
€ 83,88*
3 Tage
20
€ 5,50*
ab € 67,08*
€ 89,44*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,40*
€ 89,86*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 85,86*
€ 114,54*
Frei Haus
ab € 107,51*
€ 142,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0304.38
ab € 51,88*
Ähnlich
Styro
268-0304.89
ab € 62,94*
Ähnlich
Styro
268-0304.98
ab € 47,63*
Ähnlich
Styro
268-0304.99
ab € 63,21*
Ähnlich
Styro
268-0304.09
ab € 62,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.