Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untertasse ADRINA, Durchmesser 155 mm, 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-193822
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     570-046
EAN/GTIN:
     8590154554051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unter-Tasse
Untertasse
esmeyer untertasse
untertasse

Die Untertasse ADRINA der gleichnamigen Hotelgeschirr-Serie erhalten Sie im Schäfer Shop in Einheiten zu 6 Stück. Sie verfügt über einen Durchmesser von 155 mm und ist stapelbar.
Ob Qualität, Funktionalität oder Design, bei dieser Untertasse stimmt einfach alles. Gleichzeitig ist diese vollwertige Hotelgeschirr-Serie so günstig, dass man es kaum glauben kann. Die formschöne Untertasse erfreut in spülmaschinen- und mikrowellengeeignetem Porzellan und fügt sich in unifarbenem Weiss in jedes Ambiente ein. Sie hat einen Durchmesser von 155 mm, ist praktischerweise stapelbar und in Einheiten zu 6 Stück bei uns erhältlich. Im Schäfer Shop finden Sie neben der ADRINA Untertasse weiteres vielfältiges Zubehör der gleichnamigen, funktionellen Hotelgeschirr-Serie.


Weitere Details:

  • Hotelgeschirr-Serie
  • Aus Porzellan
  • Durchmesser: 155 mm
  • Stapelbar
  • Farbe: uni-weiss
  • Spülmaschinen- und mikrowellengeeignet
  • 6 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
Spülmaschinen- und Microwellen geeignet
Typ:
Untertasse
Oberfläche:
glatt
Material:
Porzellan
Stückzahl:
6
Weitere Suchbegriffe: 193822, 193822-SW81
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 11,51*
€ 15,48*
€ 4,30*
ab € 14,50*
€ 19,37*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,48*
€ 18,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,32*
€ 18,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,66*
€ 17,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,98*
€ 16,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,91834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.