| |
|
| Artikel-Nr.: 224-193819 Herst.-Nr.: ES160.13.05 152U ORANGE EAN/GTIN: 3660141944013 |
| | |
|
| | |
| Diese Design-Trennwand mit Stoffbespannung sorgt mit ihrer klaren Form für eine attraktive Abtrennung. Die stabile Wand ist in der Breite wahlweise in 940 und 1600 mm erhältlich. Die Design-Trennwand mit einer Stoffbespannung in Grün, Anthrazit oder Orange schafft mit ihrer klar strukturierten Formgebung mühelos Freiräume. Unterteilen Sie Räume mit dieser Design-Trennwand, die in den Breiten 940 und 1600 mm bei einer Tiefe von 390 und einer Höhe von 1740 mm erhältlich ist. Ein umlaufender und weiss lackierter Aluminiumrahmen sorgt für die erforderliche Haltbarkeit.
Der schwer entflammbare Stoff entspricht der DIN-Norm 4102 und ist beständig gegenüber handelsüblichen Desinfektionsmitteln (ausser 100% Alkohol und Bleichmittel). Robust konstruierte Edelstahl-Füsse machen aus der Design-Trennwand eine standsichere Abtrennung für den privaten und beruflichen Bereich. Ergänzen Sie Ihr Raumkonzept mit einer Abtrennung, die zu jedem Ambiente passt. Weitere Details:
- Stoffbespannung
- Stoff schwer entflammbar gemäss DIN 4102 (B1)
- Beständig gegenüber handelsüblichen Desinfektionsmitteln (ausser 100% Alkohol und Bleichmittel)
- Umlaufender Aluminiumrahmen, weiss lackiert
- Erhältlich in 2 Breiten und 3 Stoffbreiten
- Farbe: anthrazit, grün, orange
- Gesamtmasse: B 940/1600 x T 390 x H 1740 mm
Weitere Informationen: | | Materialstärke: | 40 mm | Farbe: | orange | Ausführung Füsse: | Standfuss | Verbindung: | Verbindungsclips | Höhe: | 1700 mm | Gewicht: | 12 kg | Breite: | 1600 mm | Schallabsorptionsklasse: | keine | Desinfektionsmittelbeständig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, stellwand paperflow, büro raumteiler, 193819, 193819-SW81, Trennwände, Trennwand, Glasstellwand, Akustiktrennwand, Tischaufsatzwand, Sonderstellwand, Metallstellwand, Holzstellwand |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 278,95* | € 335,57* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,08* | € 342,23* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 300,45* | € 359,83* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,46* | € 364,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 376,16* | € 441,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|