| |
|
| Artikel-Nr.: 224-193294 Herst.-Nr.: DS40-160-80-MK NA-007 WALD EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Attraktivere Optik. Mehr Harmonie. An der Decke befindet sich meistens das grösste akustische Optimierungspotenzial. Nirgendwo sonst können so schnell Verbesserungen bei der Nachhallzeit erzielt werden. Experten sehen Deckensegel deshalb als die einfachste Möglichkeit, um die Akustik zu optimieren und den Raum zugleich optisch aufzulockern. Durch die Ausführungsvielfalt lassen sich unsere Deckensegel perfekt integrieren und unterstreichen den Charakter eines Raumes. Doch spätestens wenn es um guten Klang geht, spielen sie alle ihre Vorteile aus. Unangenehmer Nachhall kann so enorm verringert werden. Eine trockenere Akustik macht das Büro im Gesamtbild stimmiger und schafft sofort Wohlfühlatmosphäre. - elegantes Deckensegel mit hervorragender Schallabsorbtion
- Schallabsorberklasse A
- eloxierter Alurahmen
- Abhängeseile stufenlos in der Höhe justierbar für einfache Montage
- max. Abhängelänge 900 mm
- L 1600 x B 800 mm
Nachhallzeit Sie gibt an, wie lange ein Schallereignis braucht, um unhörbar zu werden. Je kürzer der Nachhall, umso besser die Sprachverständlichkeit. Geschlossene Räume sollten eine Nachhallzeit zwischen 0,4 sec. und 1,0 sec. haben. Grossraumbüros werden heute gem. DIN EN ISO 3382-3 geplant. Hauptkriterium ist hierbei nicht die Nachhallzeit, sondern die Sprachverständlichkeit. Vom Raumvolumen zur Raumnutzung zur Raumakustik. Je nach Raumnutzung ergibt sich gem. DIN 18041 gegebenem Raumvolumen eine Nachhallzeit T in Sekunden. Z.B. sollte ein 180 qm grosser Konferenzraum eine Nachhallzeit T= 0,55 Sekunden haben.
Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium; Stoff | Höhe: | 1600 mm | Material Rahmen: | Aluminium, eloxiert | Breite: | 800 mm | Schallabsorptionsklasse: | A | Motiv: | Wald |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akustikdeckenplatte recytex, akustik deckenelement, 193294, 193294-SW81, Akustikbild, Akustikbilder, Akustik Möbel, Akustik, Akustikmöbel, Zettelkasten (Stellwand), Nutenabdeckprofil (Stellwand), Overheadbehälter (Stellwand), Winkelverbinder (Stellwand) |
| | |
| |