Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckensegel, uni, grau, 1200x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-193281
Hersteller:
     Recytex Textilaufbereitung
Herst.-Nr.:
     DS40-120-80-UNI 26661 HELLGRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustik-Deckenelement
Akustikdeckenelement
Akustikdeckenplatte
Deckensegel

Attraktivere Optik. Mehr Harmonie. An der Decke befindet sich meistens das grösste akustische Optimierungspotenzial. Nirgendwo sonst können so schnell Verbesserungen bei der Nachhallzeit erzielt werden. Experten sehen Deckensegel deshalb als die einfachste Möglichkeit, um die Akustik zu optimieren und den Raum zugleich optisch aufzulockern.
Durch die Ausführungsvielfalt lassen sich unsere Deckensegel perfekt integrieren und unterstreichen den Charakter eines Raumes. Doch spätestens wenn es um guten Klang geht, spielen sie alle ihre Vorteile aus. Unangenehmer Nachhall kann so enorm verringert werden. Eine trockenere Akustik macht das Büro im Gesamtbild stimmiger und schafft sofort Wohlfühlatmosphäre.

  • elegantes Deckensegel mit hervorragender Schallabsorbtion
  • Schallabsorberklasse A
  • eloxierter Alurahmen
  • Abhängeseile stufenlos in der Höhe justierbar für einfache Montage
  • max. Abhängelänge 900 mm
  • L 1200 x B 800 mm
  • Stofffarbe uni grau oder uni weiss
  • weiterhin steht eine Auswahl an Motiven zur Verfügung


Nachhallzeit Sie gibt an, wie lange ein Schallereignis braucht, um unhörbar zu werden. Je kürzer der Nachhall, umso besser die Sprachverständlichkeit. Geschlossene Räume sollten eine Nachhallzeit zwischen 0,4 sec. und 1,0 sec. haben. Grossraumbüros werden heute gem. DIN EN ISO 3382-3 geplant. Hauptkriterium ist hierbei nicht die Nachhallzeit, sondern die Sprachverständlichkeit.
Vom Raumvolumen zur Raumnutzung zur Raumakustik. Je nach Raumnutzung ergibt sich gem. DIN 18041 gegebenem Raumvolumen eine Nachhallzeit T in Sekunden. Z.B. sollte ein 180 qm grosser Konferenzraum eine Nachhallzeit T= 0,55 Sekunden haben.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material Stellwand:
Stoff
Material:
Aluminium; Stoff
Akustikschutz:
Ja
Farbe Rahmen:
Aluminium
Höhe:
1200 mm
Material Rahmen:
Aluminium
Breite:
800 mm
Schallabsorptionsklasse:
A
Farbe Stellwand:
grau
Weitere Suchbegriffe: deckensegel, 193281, 193281-SW81, Akustikbild, Akustikbilder, Akustik, Akustikmöbel, Akustik Möbel, Zettelkasten (Stellwand), Nutenabdeckprofil (Stellwand), Overheadbehälter (Stellwand), Winkelverbinder (Stellwand)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 553,67*
€ 650,58*
Frei Haus
ab € 673,16*
€ 784,32*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,58*
€ 774,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,47*
€ 769,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,10*
€ 756,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,09*
€ 727,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,67*
€ 658,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.