Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falt-Stellwand, Dekor silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-191984
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     SCREEN C10018-DS SILBER
EAN/GTIN:
     4260222861414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leichtparavent
Paravent
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand

Mit diesem stabilen, modularen Stellwandsystem mit allseitigem Aluminiumrahmen stehen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten offen. Ob als einzelstehendes Element oder als individuelle Konfiguration verschiedener Elemente.

  • Füllungen erhältlich in ESG Klarglas, ESG satiniert, Dekor silber, Metall weiss magnethaftend, Anthrazit satiniert
  • Rahmensystem mit verdeckt integriertem Verbindungssystem für winkelvariable, linerare oder Einzelaufstellung
  • Stabile Verbindungsbeschläge in Metall matt verchromt
  • Stellfüsse mit Bodenausgleichsschrauben
  • Linear aufgestellte Stellwände ohne Winkel benötigen Stellfüsse
  • Masse: 3 x B 610 x H 1900 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
Dekor Silber
Verbindung:
Verbindungsbeschläge
Schallabsorptionsklasse:
keine
Farbe Stellwand:
silber
Materialstärke:
24 mm
Ausführung Füsse:
Standfuss
Material:
Metall
Farbe Rahmen:
silber
Höhe:
1900 mm
Gewicht:
39 kg
Breite:
610 mm
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, bst systeme stellwand, leichtparavent, 191984, 191984-SW81, Trennwände, Trennwand, Blickschutz, Sichtschutz, Sonderstellwand, Metallstellwand, Holzstellwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 529,23*
€ 617,48*
Frei Haus
ab € 666,39*
€ 767,82*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,48*
€ 734,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,78*
€ 730,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,23*
€ 703,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,79*
€ 666,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,23*
€ 629,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.