Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthetikpapier Xerox Premium NeverTear, Polyesterfolie, SRA3, 195 -µm, mattweiss 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-189866
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     500133
EAN/GTIN:
     5017534980437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopierpapier wetterfest
Synthetikpapier
Synthetisches Kopierpapier
wetterfestes Kopierpapier

Mit dem hochwertigen synthetischen Papier Premium NeverTear können Sie Schilder, Tafeln und Karten für unzählige Verwendungszwecke mit Ihrem Kopiergerät oder Drucker kostengünstig selbst herstellen.

Das Synthetikpapier von Xerox besteht aus extrem haltbarer Polyesterfolie in einer Stärke von 195 -µm. Aufgrund ihrer Reissfestigkeit sowie ihrer Witterungsbeständigkeit '“ die Polyesterfolie ist sowohl hitze- als auch kälteresistent '“ kann sie eine Lebensdauer von zehn Jahren erreichen. Dabei ist die Qualitätsfolie auch unempfindlich gegenüber Wasser sowie Öl- und Fettverschmutzungen. Die Xerox-Folie eignet sich sogar uneingeschränkt für Spielzeug. Sie ist in neutralem Mattweiss gehalten und überzeugt mit ihrer exklusiven Optik und ihrer angenehmen Haptik.

Sie bekommen das Premium NeverTear Synthetikpapier in verschiedenen Formaten sowie Abpackmengen.

Papiereigenschaften:

  • Stärke: 195 -µm
  • Farbe: Mattweiss
  • Synthetisches Papier aus Polyesterfolie
  • Opake, glatte Oberfläche
  • Geeignet für Kopierer und Drucker
  • Verschiedene Formate

Weitere Details:

  • Hält bis zu 10 Jahre
  • Reissfest
  • Hitze- und kälteresistent
  • Nassfest
  • Unempfindlich gegenüber Öl und Fett
  • Angenehmer Griff
  • Hochwertige Optik
  • Erhältlich in unterschiedlichen Abpackmengen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Blatt:
500
Duplexfähig:
Ja
Oberfläche:
matt
Format:
SRA3 (450 x 320 mm)
Materialstärke:
195 µm
VE:
1 Paket = 500 Blatt
Typ:
Premium Synthetikpapier
Material:
Polyester
Bedruckbar mit:
Laser & Copy
Selbstklebend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: wetterfestes Papier, kopierpapier wetterfest weiss, kopierpapier wetterfest, 189866, 189866-SW81, Wasserresistentes Papier, Spezialpapier wasserfest (Inkjet), wasserfestes Inkjet-Papier, wasserfestes Tintenstrahldruckerpapier, wasserfestes Tintenstrahldrucker-Papier, wasserfestes Inkjetpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 683,67*
€ 748,60*
Frei Haus
ab € 681,19*
€ 748,60*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 748,60*
€ 890,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 721,43*
€ 858,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 704,50*
€ 838,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 693,05*
€ 824,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 683,67*
€ 813,57
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 1,36734* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.