Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthetikpapier Xerox Premium NeverTear, Polyesterfolie, SRA3, 145 -µm, mattweiss 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-189862
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     500130
EAN/GTIN:
     5017534980390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopierpapier wetterfest
Synthetikpapier
Synthetisches Kopierpapier
wetterfestes Kopierpapier

Sie benötigen Menü- oder Speisekarten, Hinweisschilder oder andere Karten, die starken Beanspruchungen ausgesetzt sind Dann stellt das widerstandsfähige Premium NeverTear von Xerox eine perfekte Lösung dar.

Dieses hochwertige synthetische Papier besitzt eine opake, mattweisse Oberfläche, die Sie vollkommen unkompliziert mit Ihrem Kopiergerät oder Drucker beschriften können. Die für Spielzeug geeignete Polyesterfolie hat eine Stärke von 145 -µm und fühlt sich aufgrund ihrer guten Haptik angenehm an. Sie ist nicht nur wasserfest, sondern sogar meerwasserbeständig.

Ausserdem erweist sich diese Folie als hitze- und kältebeständig, genauso wenig können Fette und Öle ihr etwas anhaben. Aufgrund dieser Eigenschaften ist eine zusätzliche Laminierung der Folien nicht erforderlich! Das reissfeste Premium NeverTear Synthetikpapier wird in verschiedenen Formaten und Blattzahlen angeboten.

Papiereigenschaften:

  • Stärke: 145 -µm
  • Farbe: mattweiss
  • Oberfläche: opak, glatt
  • Ideal für robuste Karten
  • Geeignet für Spielzeug
  • Verschiedene Formate

Weitere Details:

  • Für Printer und Kopierer geeignet
  • Widerstandsfähig und reissfest
  • Hitze- und kältebeständig
  • Laminierung nicht erforderlich
  • Öl- und fettresistent, meerwasserfest
  • Wahlweise 100/500 Blatt pro Karton
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Blatt:
500
Duplexfähig:
Ja
Oberfläche:
matt
Format:
SRA3 (450 x 320 mm)
Materialstärke:
145 µm
VE:
1 Paket = 500 Blatt
Typ:
Premium Synthetikpapier
Material:
Polyester
Bedruckbar mit:
Laser & Copy
Selbstklebend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: wetterfestes Papier, kopierpapier wetterfest weiss, kopierpapier wetterfest, 189862, 189862-SW81, Wasserresistentes Papier, Spezialpapier wasserfest (Inkjet), wasserfestes Inkjet-Papier, wasserfestes Tintenstrahldruckerpapier, wasserfestes Tintenstrahldrucker-Papier, wasserfestes Inkjetpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 533,44*
€ 615,74*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 529,98*
€ 615,74*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 615,74*
€ 732,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 580,36*
€ 690,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 551,33*
€ 656,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 541,78*
€ 644,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 529,98*
€ 630,68
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 1,05996* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.