Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthetikpapier Xerox Premium NeverTear, Polyesterfolie, SRA3, 120 -µm, mattweiss 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-189858
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     500126
EAN/GTIN:
     5017534980352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopierpapier wetterfest
Synthetikpapier
Synthetisches Kopierpapier
wetterfestes Kopierpapier

Das synthetische Papier Premium NeverTear ist für die Herstellung von Schildern, Tafeln und ähnlichen Objekten prima geeignet. Ob Sie Speisekarten oder Hinweisschilder benötigen '“ dieses Produkt von Xerox ist eine ausgezeichnete Wahl.

Sie übertragen Ihre Inhalte einfach mit Ihrem Kopierer oder einem Drucker (Trockentoner, Laser). Das für Spielzeug geeignete Papier lässt sich sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich nutzen. Es besitzt ein hohes Mass an Reiss- und Kratzfestigkeit. Ausserdem sind sie kälte- sowie hitzeresistent und wasserfest. Darüber hinaus zeigen sie sich unempfindlich gegen Öl- und Fettverschmutzungen.

Das Premium NeverTear Synthetikpapier besteht aus widerstandsfähiger Polyesterfolie und punktet mit seiner gleichmässigen, mattweissen Oberfläche, die ausgesprochen hochwertig anmutet. Sie erhalten die Qualitätsfolie in einer robusten Stärke von 120 -µm in verschiedenen Formaten und unterschiedlichen Blattzahlen.

Papiereigenschaften:

  • Stärke: 120 -µm
  • Farbe: Mattweiss
  • Glatte, opake Oberfläche
  • Für Kopierer und Printer geeignet
  • Versch. Formate

Weitere Details:

  • Fett- und ölresistent
  • Wasserfest
  • Hitze- und kälteresistent
  • Für Spielzeug geeignet
  • Reiss- und kratzfest
  • Erhältlich in unterschiedlichen Blattzahlen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Blatt:
500
Duplexfähig:
Ja
Oberfläche:
matt
Format:
SRA3 (450 x 320 mm)
Materialstärke:
120 µm
VE:
1 Paket = 500 Blatt
Typ:
Premium Synthetikpapier
Material:
Polyester
Bedruckbar mit:
Laser & Copy
Selbstklebend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: wetterfestes Papier, kopierpapier wetterfest weiss, kopierpapier wetterfest, 189858, 189858-SW81, Wasserresistentes Papier, Spezialpapier wasserfest (Inkjet), wasserfestes Inkjet-Papier, wasserfestes Tintenstrahldruckerpapier, wasserfestes Tintenstrahldrucker-Papier, wasserfestes Inkjetpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 442,62*
€ 535,11*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 443,50*
€ 535,11*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 535,11*
€ 636,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 510,36*
€ 607,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 466,39*
€ 555,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 457,15*
€ 544,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 443,50*
€ 527,77
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,887* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.