Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Premium NeverTear Wristbands, 120 -µm, weiss wasserfest, perforiert, A4-Format, 100 Blatt, 8 Stk./Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-189839
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     541374
EAN/GTIN:
     5033811928602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopierpapier wetterfest
Synthetikpapier
Synthetisches Kopierpapier
wetterfestes Kopierpapier

Mit den Xerox Premium NeverTear Wristbands wird das Anfertigen von Armbändern zu einem Kinderspiel '“ Sie sparen viel Geld und können die Bänder individuell nach Ihren Vorstellungen gestalten.

Die Xerox Premium NeverTear Wristbands sind vorperforiert und in neutralem Weiss gehalten. Aufgrund der matten und gleichmässigen Oberfläche erreichen Sie damit sehr gute Druckergebnisse in gestochen scharfer Schrift und intensiver Farbwiedergabe. Sie bekommen diese hochwertigen Armbänder auf einem A4-Bogen. Dabei befinden sich jeweils acht Stück auf einem Blatt. Diese praktischen Vorlagen haben eine Stärke von 120 -µm und sind in preisgünstigen Grosspackungen mit 100 Stück bestellbar.

Die Polyesterfolie mit einer speziellen Beschichtung erweist sich als reiss- und wasserfest. Dies gewährleistet eine lange Haltbarkeit der Armbänder. Übrigens lassen sich die Bänder sofort nach dem Druck leicht aus dem Bogen lösen und sofort umbinden. Der selbstklebende Verschluss sorgt dafür, dass die Träger ihre Wristbands nicht versehentlich verlieren.

Folie:

  • Reissfest
  • Wasserfest
  • Mit Spezialbeschichtung
  • Farbe: weiss
  • Stärke: 120 -µm
  • Format: A4
  • Gleichmässige, matte Oberfläche

Weitere Details:

  • Lange Haltbarkeit
  • Mit Perforierung
  • Selbstklebender Verschluss
  • Packungsgrösse: 100 Blatt
  • 8 Stück je Bogen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
100
Anzahl Blatt:
100
Duplexfähig:
Nein
Oberfläche:
matt
Format:
DIN A4
Materialstärke:
120 µm
VE:
1 Paket = 100 Blatt
Typ:
Armband
Material:
Papier
Bedruckbar mit:
Laser & Copy
Selbstklebend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: wetterfestes Papier, synthetikpapier a4 weiß, kopierpapier wetterfest, kopierpapier wetterfest weiss, 189839, 189839-SW81, Wasserresistentes Papier, Spezialpapier wasserfest (Inkjet), wasserfestes Inkjet-Papier, wasserfestes Tintenstrahldruckerpapier, wasserfestes Tintenstrahldrucker-Papier, wasserfestes Inkjetpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 172,39*
€ 220,79*
Frei Haus
ab € 173,22*
€ 220,79*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 220,79*
€ 262,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 217,02*
€ 258,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 186,12*
€ 221,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 176,81*
€ 210,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 172,39*
€ 205,14
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 1,7239* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.