Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kofferanhänger Xerox Premium NeverTear, A4, vorgestanzt, 195 -µm, 100 Blatt, weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-189836
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     499706
EAN/GTIN:
     5017534928347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gepäckanhänger
Kofferanhänger
Kopierpapier wetterfest
Synthetikpapier

Die vorgestanzten Premium NeverTear Kofferanhänger eignen sich ausgezeichnet, um individuell gestaltete und extrem widerstandsfähige Info-Kärtchen für Reisegepäck, Kleiderbügel und andere Objekte selbst herzustellen.

Genial einfach und sehr langlebig '“ diese Eigenschaften zeichnen die Kofferanhänger von Xerox aus. Die weissen Kunststoffkarten überzeugen mit ihrer edlen Optik und erweisen sich darüber hinaus als überraschend steif und sehr reissfest. Sie weisen sowohl Wasser als auch Öl und andere Fette ab. Die Anhänger lassen sich in einem grossen Temperaturbereich verwenden, da sie hitze- und kälteresistent sind. Kurzum: Aufwendiges Laminieren ist nicht erforderlich.

Sie legen einfach die vorgestanzten Karten auf einem A4 Bogen in Ihren Drucker ein, um die Daten darauf zu übertragen. Die Stärke des Formulars liegt bei 195 -µm. Nach dem Bedrucken lösen Sie die Kofferanhänger einfach entlang der vorgestanzten Markierung ab.

Eigenschaften:

  • Format: A4
  • Karten aus Polyesterfolie
  • Stärke: 195 -µm
  • Farbe: Weiss
  • Mit Vorstanzung
  • Reissfest, strapazierfähig

Weitere Details:

  • Einfach bedruckbar und leicht abzulösen
  • Hochwertige Erscheinung
  • Keine zusätzliche Laminierung notwendig
  • Beständig gegen Hitze, Kälte, Witterung und Seewasser
  • Öl- und fettabweisend
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Blatt:
100
Duplexfähig:
Nein
Oberfläche:
gestrichen
Format:
DIN A4
Materialstärke:
195 µm
VE:
1 Paket = 100 Blatt
Typ:
Kofferanhänger
Material:
Polyester
Bedruckbar mit:
Laser & Copy
Klebstoff:
Acrylbasis
Selbstklebend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Synthetisches Kopierpapier, wetterfestes Kopierpapier, wetterfestes Papier, synthetikpapier a4 weiß, gepäckanhänger, kopierpapier wetterfest weiss, 189836, 189836-SW81, Wasserresistentes Papier, Spezialpapier wasserfest (Inkjet), wasserfestes Inkjet-Papier, wasserfestes Tintenstrahldruckerpapier, wasserfestes Tintenstrahldrucker-Papier, wasserfestes Inkjetpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 98,03*
€ 124,71*
Frei Haus
ab € 98,25*
€ 124,71*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 124,71*
€ 148,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 122,67*
€ 145,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,75*
€ 137,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,54*
€ 127,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,03*
€ 116,66
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,9803* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.