Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Premium NeverTear Selbstklebefolie, 60 -µm, mattweiss SRA3-Format, 50 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-189823
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     503032
EAN/GTIN:
     5033811905214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopierpapier wetterfest
Synthetikpapier
Synthetisches Kopierpapier
wetterfestes Kopierpapier

Der Name ist bei der Xerox Premium NeverTear Selbstklebefolie tatsächlich Programm: Das robuster Material aus beständigem Polyester ist nahezu unzerreissbar und hält widrigen Witterungseinflüssen stand.

In vielen Umgebungen, wie zum Beispiel im Lager oder im Aussenbereich, benötigen Sie Etiketten, Schilder oder Warnhinweise, die unempfindlich und langlebig sind. Aus NeverTear Klebefolie in mattem Weiss stellen Sie derartige Aufkleber im Nu und absolut kostengünstig selbst her. Dafür können Sie jeden gängigen Trockentoner- oder Laserdrucker oder sogar Ihren Kopierer nutzen. Die überragende Druckqualität sorgt für eine gute Lesbarkeit der Aufdrucke. Sie bringen anschliessend die selbstklebenden Schilder oder Etiketten einfach an.

Die hochwertige Xerox Premium NeverTear Klebefolie ist in den Formaten A4 (Packungsgrösse 50 oder 500 Blatt), A3 (50 Blatt) sowie SRA3 (50 oder 250 Blatt) erhältlich. Die Stärke der Folie beträgt jeweils 60 -µm.

Weitere Details:

  • Aus Polyester
  • Stärke: 60 -µm
  • Mit wasserbasiertem Klebstoff
  • Hervorragende Bedruckbarkeit und hochwertiges Erscheinungsbild
  • Geeignet für Innen- und Aussenbereich
  • Reiss- und wasserfest
  • Kratzresistent
  • Farbe: Mattweiss
  • Bis zu 10 Jahre haltbar
  • In 3 Formaten und verschiedenen Packungsgrössen: A4 (50/500 Bl.), A3 (50 Bl.), SRA3 (50/250 Bl.)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss matt
Anzahl Blatt:
50
Duplexfähig:
Ja
Oberfläche:
gestrichen
Format:
SRA3 (450 x 320 mm)
Materialstärke:
60 µm
VE:
1 Paket = 50 Blatt
Typ:
Selbstklebefolie
Material:
Polyester
Bedruckbar mit:
Laser & Copy
Klebstoff:
Acrylbasis
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wetterfestes Papier, kopierpapier wetterfest weiss, kopierpapier wetterfest, 189823, 189823-SW81, Wasserresistentes Papier, Spezialpapier wasserfest (Inkjet), wasserfestes Inkjet-Papier, wasserfestes Tintenstrahldruckerpapier, wasserfestes Tintenstrahldrucker-Papier, wasserfestes Inkjetpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 108,32*
€ 141,29*
Frei Haus
ab € 108,52*
€ 141,29*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 141,29*
€ 168,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 138,73*
€ 165,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 131,52*
€ 156,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,71*
€ 137,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,32*
€ 128,90
pro Paket
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 2,1664* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.