Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Premium NeverTear Synthetikpapier, 130 -µm, opak, pastell-grün, SRA3-Format, 100 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-189808
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     514090
EAN/GTIN:
     5017534923274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopierpapier wetterfest
Synthetikpapier
Synthetisches Kopierpapier
wetterfestes Kopierpapier

Das exklusive Xerox Premium NeverTear Synthetikpapier ist so stabil, reissfest und haltbar, dass es Laminieren oder andere Veredelungen von Print-Erzeugnissen komplett überflüssig macht.

Die pastell-grüne Farbe des Synthetikpapiers eignet sich gut als Hintergrund für Speisekarten, Hinweistafeln, Bedienungsanleitungen oder Werbezettel. Toner haftet darauf ausgezeichnet und Farben entwickeln eine hohe Leuchtkraft. Das Papier aus hitze- und kälteunempfindlichem Synthetikmaterial hat ein Gewicht von 130-µm und zeichnet sich durch seine ausgezeichnete Griffigkeit aus. Es erweist sich überdies als unempfindlich gegenüber Ölen und Fetten. Bei Bedarf können Sie die mit Ihrem Laserdrucker (Trocknertoner) hergestellten Karten, Schilder und andere Drucke feucht abwischen oder sogar desinfizieren. Das Papier eignet sich sogar für Spielwaren.

Das opak Xerox Premium NeverTear Synthetikpapier ist in unterschiedlichem Format mit variierender Blattzahl erhältlich.

Papier:

  • Stärke: 130-µm
  • Verschiedene Formate
  • Opak
  • Farbe: Pastell-Grün
  • Für Laserdrucker
  • Hervorragende Tonerhaftung und Farbwiedergabe

Weitere Details:

  • Gute Haptik
  • Hitze-, kälte- und wasserresistent
  • Unempfindlich gegenüber Ölen und Fetten
  • Lässt sich abwaschen und desinfizieren
  • Kein Laminieren erforderlich
  • Spielwarengeeignet
  • Unterschiedliche Packungsgrössen
Weitere Informationen:
Farbe:
pastellgrün
Anzahl Blatt:
100
Duplexfähig:
Ja
Oberfläche:
matt
Format:
SRA3 (450 x 320 mm)
Materialstärke:
130 µm
VE:
1 Paket = 100 Blatt
Typ:
Premium Synthetikpapier
Material:
Polyester
Bedruckbar mit:
Laser & Copy
Selbstklebend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: wetterfestes Papier, wetterfestes kopierpapier grün, kopierpapier wetterfest, 189808, 189808-SW81, Wasserresistentes Papier, Spezialpapier wasserfest (Inkjet), wasserfestes Inkjet-Papier, wasserfestes Tintenstrahldruckerpapier, wasserfestes Tintenstrahldrucker-Papier, wasserfestes Inkjetpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,80*
€ 160,25*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 122,12*
€ 160,25*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 160,25*
€ 190,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 156,23*
€ 185,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 149,17*
€ 177,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 130,04*
€ 154,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 122,12*
€ 145,32
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 1,2212* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.