| |
|
| Artikel-Nr.: 224-188636 Herst.-Nr.: 4483001 MITTERNACHTSBLAU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Akten organisiert, elegant und vor Staub und Schmutz geschützt aufbewahren Mit unseren Archivschachteln der BANKERS BOX Dcor-Serie setzen Sie Ihr Vorhaben optimal in die Tat um. Die Archivschachteln bieten einige Vorteile, mit der Sie Ihre Aktenablage bequem und aufgeräumt gestalten. Mit Beschriftungsfeldern an drei Seiten verlieren Sie nie den überblick über Inhalt und Datum Ihrer archivierten Dokumente und Unterlagen. Ein aufklappbarer Einsteckdeckel sorgt für einen sicheren Verschluss. Das Griffloch erlaubt ein schnelles und unkompliziertes Handling der Schachtel im Regal oder auf Ihrem Schreibtisch. Die robuste Konstruktion aus Karton toleriert eine regelmässige und langlebige Nutzung. Ausgelegt sind die Archivschachteln auf DIN A4 Formate, dabei stehen Ihnen zwei Füllbreiten und unterschiedliche dekorative Blautöne mit weissem Muster zur Auswahl. Zudem passen sie in die Archivboxen der Serie Dcor. Der Hersteller BANKERS BOX steht mit seinem Namen für Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein: Für die Herstellung der Produkte wird nur Material aus FSC-zertifiziertem Anbau verwendet. Darüber hinaus verpflichtet BANKERS BOX sich, jede Woche 1000 Bäume zu pflanzen. Wichtige Details: - Für Akten, Unterlagen, Mappen in DIN A4 Format
- Mit Beschriftungsfeld an 3 Seiten
- Aufklappbarer Einsteckdeckel
- Griffloch in der langen Seite
- Passen in die Dcor Archivboxen
- Material: robuster Karton, FSC-zertifiziert
- Farbe: versch. Blautöne mit weissem Muster
- Masse: T 345 x H 253 mm, Füllbreite 100 oder 150 mm
- VE: 5 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | mitternachtsblau | Umweltsiegel: | FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft | Griffloch: | Ja | Füllhöhe: | null mm | Füllbreite: | null mm | Recyclebar: | Ja | Deckel: | Ja | Tiefe: | 345 mm | Beschriftungsfeld: | Ja | Material: | Karton | Höhe: | 253 mm | Breite: | 150 mm | Länge: | null mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, archivschachteln din a4 blau, ablageschachtel a4, ablageschachtel, 188636, 188636-SW81, Archivbox, Altablage-Schachtel, Altablage-Box, Archiv-Ablageschachtel |
| | |
| |