Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett A4, Klemme mit schützenden Kunststoffecken, PP, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188475
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     80001-30 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4250037407068
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

Das Klemmbrett A4 hilft Ihren Mitarbeiter, sich im Stehen oder beim Gehen Notizen zu machen. Es bewährt sich zum Beispiel bei Erfassungsarbeiten im Lager oder bei der Warenabfertigung.

Der praktische Klemmmechanismus mit schonenden Kunststoffecken lässt sich mühelos öffnen und schliessen. Dabei entfaltet er eine feste Klemmwirkung, sodass die befestigten Unterlagen nicht herausrutschen können.

Das Klemmbrett A4 punktet auch mit seiner langlebigen Materialqualität. Es besteht aus hochwertigem Polypropylen in einer Stärke von 1,5 mm, das sich bei der täglichen Nutzung als extrem strapazierfähig erweist. Zusätzlich ist das Schreibbrett mit schützende Kunststoffecken ausgerüstet, die Beschädigungen der Kanten wirksam verhindern.(die klemme hat Kunststoffecken) Sie bekommen das exklusive Klemmbrett in einer ansprechenden Farbauswahl.

Wichtige Details:

  • Benutzerfreundlicher Klemmmechanismus
  • Feste Klemmwirkung
  • Material: hochwertiges Polypropylen
  • Klemme mit schonenden Kunststoffecken
  • In verschiedenen, attraktiven Farben bestellbar
  • Abmessungen: H 315 x 228 mm
  • Stärke 1,5 mm
Weitere Informationen:
Material Bügelklemme:
Metall
Farbe:
schwarz
Klemmweite:
8 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Geeignet für:
DIN A4
Stiftehalter:
Nein
Höhe:
316 mm
Anordnung Klemme:
Hochformat
Kapazität:
50
Breite:
228 mm
Einstecktasche:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a4 pvc schwarz, blockklemme a4, blockklemme, 188475, 188475-SW81, Schreibbrett, Schreibboard, Blockklemmer (Büro), Schreibplatte (Büro), Schreibunterlage (Klemmbrett), Kassenblockhülle (Büro), Klemmplatte (Büro)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,31*
€ 2,02*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 4,02*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
80001-40 BLAU
ab € 1,32*
Ähnlich
FolderSys
80001-50 GRÜN
ab € 1,31*
Ähnlich
FolderSys
80001-80 ROT
ab € 1,32*
Ähnlich
FolderSys
80001-10 WEISS
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.