Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparset Tischabroller Scotch- + 12 Rollen Klebeband Scotch- Magicâ„¢ Tape, für Rollen bis B 19 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187949
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SM12BLACK
EAN/GTIN:
     3134375259101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller

Bei diesem Sparset erhalten Sie neben dem aus schwarzem Kunststoff gefertigten Tischabroller von Scotch- ebenfalls 12 Rollen mattweisses und beschreibbares Scotch- Magicâ„¢ Tape Klebeband.

Der rutsch- und standfeste Tischabroller ist für Klebebandrollen bis 19 mm Breite und einem Kerndurchmesser von 26 mm geeignet. Die gezackte Metallklinge sorgt dafür, dass die Abtrennung des Klebebandes vom Scotch- Tischabroller besonders leicht und sauber vonstatten geht.

Das Scotch- Magicâ„¢ Tape Klebeband besitzt die Masse von L 33 m x B 19 mm. Es ist bequem von Hand einreissbar, schattenfrei kopierbar und ist im aufgeklebten Zustand unsichtbar.

Weitere Details:

Sparset bestehend aus rutsch- und standfestem Tischabroller sowie 12 Rollen beschreibbares Scotch- Magicâ„¢ Tape Klebeband

Scharfes, gezacktes Messer für eine saubere und schnelle Abtrennung von Klebeband

Geeignet für Klebebandrollen bis B 19 mm und einem Kerndurchmesser von 26 mm

Material Tischabroller: Kunststoff

Farbe Tischabroller: Schwarz

Ausführung Scotch- Magicâ„¢ Tape Klebeband: mattweiss auch von Hand einreissbar sowie schattenfrei kopierbar und im aufgeklebten Zustand unsichtbar

Masse Scotch- Magicâ„¢ Tape Klebeband: L 33 m x B 19 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Tiefe:
33 mm
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, scotch klebebandabroller 33mx19mm, klebeabroller 3m, klebebandabroller, 187949, 187949-SW81, Abroller, Tischabroller für Klebefilm (Büro), Tischabroller für Klebeband (Büro)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 32,13*
€ 42,31*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 32,13*
€ 42,31*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,31*
€ 50,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,07*
€ 50,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,97*
€ 47,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,06*
€ 46,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,43*
€ 44,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,13*
€ 38,23
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.