Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhu Klebestift stic ReNATURE, 21g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187809
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     14671
EAN/GTIN:
     40267401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick

UHU stic ReNATURE klebt schnell, stark, lässt sich einfach verstreichen und dank seines gewohnt praktischen Behälters bequem anwenden. Darüber hinaus bringt der Klebestift Made in Germany noch eine weitere starke Eigenschaft mit.

Sein Inhalt steckt der Umwelt zuliebe in einem Behälter aus 58 % nachwachsenden Rohstoffen, der komplett zu 100 % recycelbar ist. Der Inhalt selbst, die Klebemasse, ist aus 98 % natürlichen Inhaltsstoffen (inklusive Wasser). Selbstverständlich kommt sie ganz ohne Lösungsmittel aus. Dank der cleveren Schraubkappe ist sie vor Austrocknung bestens geschützt.

Insgesamt ist der Klebestift sehr ergiebig. Flecken und Rückstände lassen sich kalt auswaschen. Ob zu Hause, im Büro, Schule oder Kindergarten, der UHU stic ReNATURE erfreut mit sehr guten Klebeergebnissen. Wählen Sie im Schäfer Shop den UHU Klebestift für Ihren Zweck in passender Grösse aus. Und das Kleben von Papier, Karton, Fotos, Styropor, Aufklebern, Textilien und ähnlichem wird im Handumdrehen erledigt.

Weitere Details:

UHU Klebestift für mehr Umweltbewusstsein

Behälter aus 58% nachwachsenden Rohstoffen

100 % recyclingfähig

Spart fossile Ressourcen und reduziert CO2-Emissionen*

Klebeformel ist komplett ohne Lösungsmittel

Aus 98% natürlichen Inhaltsstoffen (inkl.Wasser)

Klebt Papier, Karton, Fotos, Styropor, Aufklebern, Textilien etc. fest und schnell

Leicht auftragbar, sehr ergiebig und kalt auswaschbar

Praktische Schraubkappe schützt vor Austrocknung

Inhalt: verschiedenene Behältergrössen wählbar

Qualität: Made in Germany

*im Vergleich zu einem Standard UHU stic Klebestift über den gesamten Lebenszyklus (Berechnet durch denkstatt / Wien, April 2013)

Weitere Informationen:
Geeignet für:
Papier, Karton, Fotos, Styropor, Aufkleber, Textilien
Inhalt:
21 g
Nachfüllbar:
Nein
Ablösbar:
Nein
Lösungsmittelfrei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klebestift, uhu klebestick 21g, gummierstift, uhu klebepen, 187809, 187809-SW81, Klebstoff, Kleber, Alleskleber-Gel, Vielzweckkleber, Klebe-Pen, Kraft-Universalkleber
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
394
1
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 2,01*
1
€ 7,95*
ab € 1,13*
€ 2,06*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 1,22*
€ 2,16*
1
€ 6,95*
ab € 1,26*
€ 2,28*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
1 Stück enthält 21 Gramm (ab € 0,07477* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.