Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett Maul MAULmedic Format A4 , Klemmweite 8 mm, Aluminium, auch zum Aufhängen, hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187706
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2354008
EAN/GTIN:
     4002390079440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

Das Klemmbrett MAULmedic von Maul ist geeignet für Dokumente mit dem Format DIN A4 und kann ideal an Krankenhausbetten, Transportwagen oder Trennwandsystemen bis zu 45 mm eingehängt werden. Die Klemmweite beträgt 8 mm.

Die 12 mm starke, leicht zu reinigende Platte besteht aus eloxiertem, eine edle Optik verleihendem Aluminium und ist mit einer flachen Bügelklemme inklusive Griffmulde ausgestattet. Die Ecken des recycelbaren Klemmbretts sind abgerundet. Darüber hinaus bietet das Aluminium Klemmbrett MAULmedic von Maul dank einer einschiebbaren Öse mit Aufhängefunktion ein zusätzliches Mass an Komfort.

Wir bieten es Ihnen in verschiedenen Varianten.

Weitere Details:

Geeignet für Dokumente mit dem Format DIN A4

Platte aus eloxiertem, edlem Aluminium

Inkl. flacher Bügelklemme mit Griffmulde

Ideal zum Einhängen z. B. an Krankenhausbetten, Transportwagen oder Trennwandsystemen bis zu 45 mm

Dank einschiebbarer Öse auch zum Aufhängen geeignet

Recycelbar

Klemmweite: ca. 8 mm

Plattenstärke: 1,2 mm

In verschiedenen Varianten verfügbar

Weitere Informationen:
Material Bügelklemme:
Metall
Farbe:
silberfarbig eloxiert
Abwaschbar:
Ja
Ausführung:
aufhängbar
Farbe Bügelklemme:
silber
Klemmweite:
8 mm
Höhe:
364 mm
Format:
A4 hoch
Bruchsicher:
Ja
Material Klemmbrett:
Aluminium, eloxiert
Breite:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett alu, blockklemme, schreibplatte maul, 187706, 187706-SW81, Schreibbrett, Schreibboard, Blockklemmer (Büro), Schreibplatte (Büro), Schreibunterlage (Klemmbrett), Kassenblockhülle (Büro), Klemmplatte (Büro)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
€ 4,95*
ab € 19,18*
€ 27,02*
11 Tage
50
€ 5,87*
ab € 20,49*
€ 28,51*
7 Tage
41
€ 5,99*
ab € 21,33*
€ 30,42*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 27,78*
€ 38,22*
Frei Haus
ab € 33,46*
€ 45,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.