Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-187086 Herst.-Nr.: 114546 EAN/GTIN: 4042448366498 |
| | |
|
| | |
| Zum Fixieren von Papier und Fotos auf Papier oder Karton. - starke Klebkraft
- 1'™100 Klebepads pro Produkt
- Reissfester Träger (PET)
- Bandlänge: 10 m, Breite 8,4mm
- Grösse der Klebepads: 8,4mm x 8,4mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Breite Band: | 08. Apr mm | Geeignet für: | Papier, Fotos | Länge Band: | 10 m | Nachfüllbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotostick, Photokleber, Photoklebestift, Photostick, Fotoketts, Fotoklebepads, Fotoklebepunkte, Fotopads, Fotostrips, Fototapes, Photoklebepads, Photoklebepunkte, Photopads, Handabroller Klebeband, Klebeband Handabroller, Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebefilmabroller, Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestück, Posterstrips, Kleberoller, Klebespender, tesa klebepads, klebepads, 187086, 187086-SW81, Klebeband-Roller |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 8 | | € 5,87* | ab € 3,09* | € 4,14* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,96* | € 4,27* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,19* | € 4,57* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,20* | € 4,58* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,26* | € 7,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|