Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Tack Klebeknete, doppelseitig, rückstandslos ablösbar, 80 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187082
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     232272
EAN/GTIN:
     4042448361585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestück

Die weisse tesa Tack Klebeknete ist doppelseitig verwendbar und rückstandslos ablösbar. Insgesamt 80 Stück tesa Tack Klebeknete sind in einer Lieferung enthalten.
Die tesa Tack Klebeknete ist ideal, um leichte und mittelschwere Objekte auf glatten Oberflächen anzubringen. Die doppelseitigen Klebepads bestehen aus einer flexiblen, weissen Knetmasse, die sehr einfach zu portionieren ist. Dabei haftet die tesa Tack Klebeknete hervorragend und lässt sich problemlos an den gewünschten Stellen platzieren. So lassen sich Bilder, Poster, Kalenderblätter, Fotos oder Notizen sehr unkompliziert auf festen, glatten Untergründen wie Kunststoff, Metall oder Holz befestigen. Rückstandslos wieder ablösbar und zudem auch wiederverwendbar, ist die tesa Tack Klebeknete eine perfekte Alternative zu Reisszwecken oder Nägeln.
Weitere Details:

  • Doppelseitig verwendbar
  • Rückstandloses Ablösen
  • Teilbar und portionierbar nach Bedarf
  • Wiederverwendbar und neu positionierbar
  • Farbe: weiss
  • Inhalt: 5 Streifen a'  16 Stück = 80 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
80
Doppelseitig klebend:
Ja
Geeignet für:
Fotos, Papier, Poster
Belastbarkeit:
1000 g
Ablösbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Posterstrips, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, tesa klebefilm weiss, klebepads, tesa klebepads, 187082, 187082-SW81, Haftstreifen, Doppel-Klebestück (Büro), Klebepad dauerhaft (Büro), Foto-Klebestück (Büro), Montagestück (Büro), Photo-Klebestück(Büro)
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,06*
€ 1,70*
10 Tage
38
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,07*
€ 1,75*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,12*
€ 1,78*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,12*
€ 1,79*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
UHU
42620
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.