Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLANTA Ablagekorb PAS-Plus 90, 1 Schub, DIN C4, Polystyrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-186960
Hersteller:
     Atlanta
Herst.-Nr.:
     2685000100 GRAU
EAN/GTIN:
     8710968294213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb

Ablage in Schubkästen

  • aus Polystyrol gefertigter Kasten
  • z.B. zum Bau ganzer Ablage-Wände oder Trennwände in Grossraumbüros geeignet
  • für Formate bis DIN C4
  • mit Etikettenrahmen an der vorderen Griffleiste mit Plastikfenster
  • 1 vorne offener Schub mit Klappe
  • Aussenmasse: B 297 x T 384 x H 90 mm
  • Innenmasse: B 252 x T 345 x H 80 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Aussentiefe:
384 mm
Griffmulden:
Ja
Beschriftungsfeld:
Ja
Schubladentiefe innen:
345 mm
Aussenbreite:
297 mm
Aussenhöhe:
90 mm
Schubladenfront:
geschlossen
Schubladenhöhe innen:
80 mm
Material:
Polystyrol (PS)
Stapelbar:
Ja
Geeignet für:
DIN A4
Anzahl Schubladen:
1
Schubladenbreite innen:
252 mm
Gewicht:
1 kg
Auszug:
Teilauszug
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb plastik a4, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, 186960, 186960-SW81, Schubladenboxen, Schubladenbox, Aktenschachtel, Altablage-Schachtel, Altablage-Box, Archivschachtel, Archiv-Ablageschachtel, Aktenbox, Aktenaufbewahrungsbox
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 11,83*
€ 17,04*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 17,88*
€ 25,54*
1
Frei Haus
ab € 22,24*
€ 30,91*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.