Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch- Transparenter Klebefilm 550, 12 Stück, 12 mm x 66 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-186929
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     112190
EAN/GTIN:
     3134375261692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beutelschließer-Klebeband
Beutelverschlussgerät Selbstklebeba...
Klebeband für Beutelschließer
Beschreibbares Klebeband

Der Scotch Transparenter Klebefilm 550 ist das Standard-Klebeband. Universell einsetzbar, zeichnet sich der Scotch Transparenter Klebefilm 550 insbesondere durch seine hohe Klebekraft aus. Der Klebefilm besteht aus reissfester PP-Folie und lässt sich leicht wieder lösen. Auch das Abrollen des Scotch Transparenter Klebefilm 550 ist geräuscharm und problemlos. Der Transparente Klebefilm ist in unterschiedlichen Massen und nur in ganzen Verkaufseinheiten bestellbar.
Weitere Details:

  • Das Standard Klebeband
  • Universell zu verwenden
  • Leichtes Abrollen und Abtrennen
  • Reissfeste PP-Folie
  • Hohe Klebkraft
  • Abgabe nur in ganzen VE-´s
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Rollen pro Paket:
12
Rollenmasse:
12 mm x 66 m
Stück pro Paket:
12
Material:
Polypropylen-Folie (PP-Folie)
Kerndurchmesser:
26 mm
Anzahl Rollen:
12 Stk
Länge:
66 m
Breite:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebeband beschreibbar, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, klebefilm scotch 12mmx66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 186929, 186929-SW81, Tischabroller, Tesafilm, Klebeband, Tesa, Klebeband unsichtbar, Klebeband hochtransparent, Klebeband kopierbar, Kopiervorlagen-Klebefilm, Klebeband beschriftbar
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,11*
€ 19,53*
Lager 224
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,55*
€ 19,54*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 18,53*
€ 24,58*
9 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 26,59*
€ 34,89*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,54*
€ 23,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,36*
€ 23,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,91*
€ 22,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,32*
€ 21,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,81*
€ 21,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,55*
€ 17,31
pro Packung
1 Packung enthält 66 Meter (ab € 0,22046* pro Meter)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.