Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Stehsammler WOW 5277, blau, 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-186449
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52771036
EAN/GTIN:
     4002432549955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette

Zur übersichtlichen Aufbewahrung von Mappen, Heften, Katalogen, Zeitschriften, Prospekten und Formularen sowie für alles Geheftete und Gebundene, das stehend aufbewahrt werden soll.

  • Aus Polystyrol
  • Fassungsvermögen: 60 mm
  • Vorderseite bis unten offen für den schnellen Zugriff auf den Inhalt
  • Mit Griffloch
  • Masse: B 75 x T 258 x H 312 mm


Hinweis: Gestalten und Drucken von Beschriftungsschildern für Stehsammler unter:
www.leitz-easy-print.com

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Griffloch:
Ja
Material:
Polystyrol (PS)
Rückenbreite:
75 mm
Höhe:
312 mm
Format:
DIN A4
Tiefe:
258 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler a4 leitz blau, archivstehsammler leitz, stehsammler kunststoff, 186449, 186449-SW81, Schreibtischzubehör, Ablagesystem, Ablagekasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 38,36*
€ 52,50*
Frei Haus
ab € 47,93*
€ 64,76*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.