Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Click + Store, 4 Schubladen, flach, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-186352
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60490054
EAN/GTIN:
     4002432123926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox leitz grün
schubladenbox
leitz schubladenbox
  • stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert
  • PKrnickelte Metallelemente
  • ideal, um die unterschiedlichsten Dinge im Büro oder Zuhause aufzubewahren
  • Etikettenhalter mit Beschriftungsfeld
  • schnell und einfach aufbaubar
  • Aussenmasse: B 290 x H 283 x T 360 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Griffloch:
Ja
Aussentiefe:
360 mm
Beschriftungsfeld:
Ja
Schubladentiefe innen:
330 mm
Aussenbreite:
290 mm
Schubladenfront:
geschlossen
Aussenhöhe:
283 mm
Schubladenhöhe innen:
59 mm
Material:
Kunststoff
Stapelbar:
Ja
Geeignet für:
DIN A4
Anzahl Schubladen:
4
Schubladenbreite innen:
251 mm
Gewicht:
2,49 kg
Weitere Suchbegriffe: 186352, 186352-SW81, Schubladenboxen, Archivbox, Schreibtisch-Accessoire (Schubladenbox)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 34,99*
€ 47,37*
€ 5,50*
ab € 37,01*
€ 51,62*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 38,51*
€ 51,62*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 42,02*
€ 56,13*
2 Tage
43
€ 4,95*
ab € 35,01*
€ 62,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55021062
ab € 13,98*
Zubehör
Leitz
55312054
ab € 12,74*
Zubehör
Leitz
17286064
ab € 2,43*
Zubehör
Leitz
46251054
ab € 6,38*
Zubehör
Leitz
30010054
ab € 1,05*
Zubehör
Leitz
60490001
ab € 32,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.