Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUMAXX- Pilotenkoffer, mit Tragegriff, 1 Fach, Leichtmetall, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-185950
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     290816
EAN/GTIN:
     4250510870075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piloten-Koffer
Pilotenkoffer
Reisekoffer
pilotenkoffer leichtmetall silber

mit Zahlenschlössern
Innenfach mit seitlichen Dehnfächern
kleine Steckfächer
drei Schreibgerätehalterungen
innen mit Stoff gefüttert
stabile Standfüsschen
2 abnehmbare Hängeregistraturbügel
Farbe: Silber
Innenmasse: ca. B 450 x H 345 x T 190 mm
Aussenmasse: ca. B 470 x H 365 x T 200 mm
Lieferung inkl. Visitenkartenalbum, gratis
persönliches Adress- und Telefonbuch für jeden Geschäftsmann
für 120 Visitenkarten
Ledereffekt
Masse: H 200 x B 115 mm

Weitere Informationen:
Trolleysystem:
Nein
Farbe:
silber
Ausführung:
inklusive Visitenkarten-Album
Innentiefe:
190 mm
Fahrbar:
Nein
Innenbreite:
450 mm
Ausführung Griff:
Standard
Ausführung Nebenfächer:
Visitenkartenfächer
Schultergurt:
Nein
Ausführung Hauptfächer:
1 Hauptfach
Innenraum-Material:
Stoff
Material:
Leichtmetall
Innenhöhe:
345 mm
Verschlussart:
Zahlenschloss
Material Griff:
Aluminium
Höhe:
365 mm
Breite:
470 mm
Weitere Suchbegriffe: piloten-koffer alassio, piloten koffer, 185950, 185950-SW81, Aktenkoffer, Transportgerät, Transporttasche, Metallkoffer, Transportkoffer, Leichtmetallkoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 81,17*
€ 102,16*
Frei Haus
ab € 81,33*
€ 102,16*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.