Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-185565 Herst.-Nr.: 112183 EAN/GTIN: 3134375002677 |
| | |
|
| | |
| - das ideale Klebeband für den Einsatz im Büro, in der Schule und zu Hause
- durch die matte Oberfläche praktisch unsichtbar auf Papier
- beschriftbar
- leicht und geräuschlos abrollbar
- leicht abreissbar
- alterungsbeständig
- kein Vergilben
- kein Austrocknen
- Kern-Ø: 26 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent matt | Stück pro Paket: | 1 | Kerndurchmesser: | 26 mm | Länge: | 33 m | Material: | Polypropylen-Folie (PP-Folie) | Anzahl Rollen: | 1 Stk | Bandmasse: | 19 mm x 33 m | Innendurchmesser: | 26 mm | Breite: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband beschreibbar, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, klebefilm scotch 19mmx33m transparent, beutelschließer klebeband, klebe-streifen scotch, 185565, 185565-SW81, Tischabroller, Tesafilm, Klebeband, Tesa |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,06* | € 2,95* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 2,07* | € 2,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,49* | ab € 2,10* | € 3,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 2,16* | € 3,09* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 2,60* | € 3,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|