Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch- Tischabroller Promotion C60-BK4, für Rollen L 38 m x B 19 mm, inkl. 4 Rollen Scotch- Magicâ„¢ Klebeband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-185149
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     C60-BK4
EAN/GTIN:
     4046719106721
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller

Der stand- und rutschfeste Scotch Tischabroller Promotion C60-BK4 lässt sich unkompliziert mit nur einer Hand bedienen und besitzt einen ausklappbaren Rollenkern, sodass sich der Wechsel der Klebefilmrolle ausgesprochen leicht gestaltet.

Der elegant designte Klebebandabroller wurde aus Kunststoff gefertigt und ist geeignet für die Aufnahme von Scotch Klebebändern mit den Massen von bis zu L 38 m x B 19 mm sowie einem Rollenkerndurchmesser von 25,4 mm.

Sie erhalten den schwarzen Scotch Tischabroller Promotion C60-BK4 inklusive 4 Rollen Scotch Magic&trade, Klebeband mit den Massen von jeweils L 33 m x B 19 mm. Seine Gesamtmasse belaufen sich auf B 75 x T 115 x H 90 mm.

Weitere Details:

  • Geeignet für Scotch Klebebänder mit den Massen von bis zu L 38 m x B 19 mm
  • Ausklappbarer Rollenkern für einfachen Wechsel der Klebebandrolle
  • Unkompliziert mit nur einer Hand bedienbar
  • Stand- und rutschfest
  • Elegantes Design
  • Lieferung erfolgt inkl. 4 Rollen Scotch Magic&trade, Klebeband mit den Massen von jeweils L 33 m x B 19 mm
  • Kerndurchmesser Rolle: 25,4 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • Masse: B 75 x T 115 x H 90 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Max. Rollenbreite:
19 mm
Material:
Kunststoff
Kerndurchmesser:
25,4 mm
Max. Rollenlänge:
38 m
Höhe:
90 mm
Lieferumfang:
1 Tischabroller, 4 Rollen Klebeband
Tiefe:
115 mm
Breite:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, scotch klebebandabroller 33mx19mm, klebeabroller 3m, klebebandabroller, 185149, 185149-SW81, Abroller, Tischabroller für Klebefilm (Büro), Tischabroller für Klebeband (Büro)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
unbekannt
€ 4,95*
ab € 16,62*
€ 22,02*
8 Tage
7
€ 6,99*
ab € 21,66*
€ 28,56*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.