Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reissverschlusstasche ZIP BAG, transparent mit schwarzem Zipper, A5, 5 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184857
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2480-01
EAN/GTIN:
     4005546217741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Reißverschluss-Prospekthülle

Die transparente Reissverschlusstasche ZIP BAG sollte in keinem Büro fehlen. Mit ihrem schwarzem Zipper erfolgt das Öffnen und Schliessen der Reissverschlusstasche ZIP BAG angenehm einfach.
Die Reissverschlusstasche ZIP BAG eignet sich hervorragend zur Archivierung oder zum Transport von Unterlagen und Utensilien der verschiedensten Art und ist eine nützliche Hilfe im täglichen Büroleben. Das Öffnen und Schliessen der Reissverschlusstasche ZIP BAG erfolgt angenehm einfach über einen schwarzen Zipper. Hergestellt aus PVC, dokumentenecht. Erhältlich in zwei Grössen:
DIN A4 oder DIN A5. 5 Stück = 1 Paket.
Ohne Zubehör

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
5
Lebensmittelgeeignet:
Nein
Material:
Kunststoff
Verschlussart:
Reissverschluss
Format:
DIN A5
Folienstärke:
430 µ
Breite:
210 mm
Länge:
148 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,05*
€ 1,49*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,53*
€ 4,21*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,95*
€ 4,84*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,47*
€ 8,48*
7 Tage
75
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 72,43*
€ 94,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
247901
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.