Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-184330 Herst.-Nr.: 4441760 BRAUN EAN/GTIN: 4000225015502 |
| | |
|
| | |
| Diese stilvolle, exklusive Mappe ist vielseitig einsetzbar, z. B. als Angebots-, Urkunden-, Manuskript- oder Notenmappe. - Für Format DIN A4
- Hochwertige, strapazierfähige Weichfolie
- Gewebeverstärkt, in Ledernarbung
- Farbe: Schwarz
- Masse: H 312 x B 228 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Ausführung: | innen je eine Klarsichttasche | Material: | Weich Polyvinylchlorid-Folie (Weich PVC-Folie) | Verschlussart: | ohne Verschluss | Format: | DIN A4 | Anzahl Stück: | 1 | Breite: | 228 mm | Länge: | 312 mm | Beschriftungsfeld: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sammelmappe, Sammeltasche, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Ledermappe, Noten-Mappe, Notenmappe, Urkunden-Mappe, Urkundenmappe, Zeugnismappe, ledermappe a4 braun, einschlagmappe din a4, einschlagmappe, 184330, 184330-SW81, Mappen, Dokumentenmapp, Mappe, Aktenmappe (Karton), Aktendeckel mit Gummizug, Gummizugmappe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 7,03* | € 10,96* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 8,68* | € 13,21* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 8,95* | € 13,92* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 8,92* | € 14,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|