Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streifen Stecktafel Visiplan, 940x2000 mm, 52 Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184052
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9080-128
EAN/GTIN:
     4052301002814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckkartentafel
Steckplantafel
Stecktafel
Streifen-Steckplaner

Die Langtaschen-Tafeln bieten viele detaillierte Informationen auf einen Blick:

  • Fertigungsplanungen/-kontrollen
  • Kapazitätsauslastung
  • Arbeitsplatzbelegung
  • Personaldisposition
  • durch Anordnung und Kombination verschiedener farbiger Schilder und Streifen werden unterschiedlichste Planungsaufgaben dargestellt.


Zubehör unbedingt mitbestellen!
Ausführung:

  • Schienentafeln aus Kunststoff (lang)
  • mit Klemmwirkung, 12 mm Einstecktiefe, 18 mm Sichtrand
  • mit 31 Schienen
  • 580 mm hoch
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Kunststoff
Höhe:
940 mm
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
35 kg
Breite:
22. Mai mm
Länge:
2000 mm
Anzahl Fächer:
52 Stk
Weitere Suchbegriffe: Streifen-Stecktafel, Streifensteckplaner, Streifenstecktafel, streifenstecktafel eichner, streifen steckplaner, 184052, 184052-SW81, auftragswand, T-Karten-Planer, t karten board, Wandkalender, Steckkartenplaner, wandplaner, Werkstattplaner, Planungstafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 584,38*
€ 669,32*
Frei Haus
ab € 735,33*
€ 798,60*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,32*
€ 796,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,97*
€ 767,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,83*
€ 718,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,37*
€ 706,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,38*
€ 695,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.