Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialpapier EPSON "Matte Paper-Heavy Weight", 50 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-182538
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     800015440020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

EPSON-Nr. C13S041256

  • hellweisses Foto-Spezialpapier mit matter Oberfläche
  • flexibel für unterschiedlichste Anwendungen
  • ideal für den Druck von Fotografien und Bilder in hoher Qualität mit einer matten fotoähnlichen Oberfläche
  • garantiert eine gleichmässigere Farbverteilung
  • DIN A4, 167 g/m-²
  • 50 Blatt = 1 Pack
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
50
Duplexfähig:
Nein
Oberfläche:
gestrichen, matt; gestrichen; matt
Grammatur:
167 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, allroundpapier a 4 hochweiss, allroundpapier weiß, allroundpapier a4, 182538, 182538-SW81, Spezialpapier, Fotopapier, Inkjetpapier, Photopapier, Photo-Glossypapier für Drucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 0,3354* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,00*
€ 28,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,91*
€ 28,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,27*
€ 26,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,95*
€ 26,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,23*
€ 25,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,77*
€ 19,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.