Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotopapier EPSON Photo Quality Ink Jet Paper, 100 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-182537
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     802015440021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
  • weisses nicht glänzendes Hartpapier zur Verwendungen in Tintenstrahl-Drucksystemen
  • hervorragend für anspruchsvolle, geschäftlich genutzte Farbgrafiken, Broschüren und Poster
  • optimiert das Druckergebnis beim PhotoReal Qualitätsfarbdruck auf maximal 1.444 dpi
  • DIN A4, 102 g/m-²
  • 100 Blatt = 1 Pack
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
100
Duplexfähig:
Nein
Oberfläche:
gestrichen, matt; gestrichen; matt
Grammatur:
102 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet
Format:
DIN A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,1501* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,69*
€ 25,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,34*
€ 25,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,35*
€ 24,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,98*
€ 23,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,13*
€ 22,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,01*
€ 17,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.