Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen C5, natronbraun, mit Fenster, 1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-181795
Hersteller:
     Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
     290567
EAN/GTIN:
     4250510868867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen

FSC-zertifiziert
natronbraun
90 g/qm
wahlweise mit oder ohne Fenster
2 x 500 Stück = 1 Paket

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
mit Fenster, selbstklebend
Holzfrei:
Nein
Recyclebar:
Ja
Format:
DIN C5
Klebung:
selbstklebend
Papiergewicht:
90 g/m²
Material:
Papier
Höhe:
229 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Sichtfenster:
Ja
Breite:
162 mm
Taschenart:
Versandtasche
Länge:
229 mm
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c5 90g mf sk natronbraun, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche c5 haftklebend, 181795, 181795-SW81, Polsterkuvert, Luftpolsterumschlag, polsterumschläge, Umschlag, Kuvert, Briefumschlag, Versand, Couverts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 26,08*
€ 35,31*
Frei Haus
ab € 25,95*
€ 35,31*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,31*
€ 42,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,77*
€ 41,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,50*
€ 39,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,46*
€ 38,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,22*
€ 37,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,08*
€ 31,04
pro Paket
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.